カテゴリ

  • 自動車補修部品(17)
  • オフィス家具(14)
  • 農業機械(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • メカニカル部品(9)
  • 作業工具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 家電(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)

「k5t08」の検索結果

関連キーワード
107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DDK05スラストワッシャー 大同メタル工業

    DDK05スラストワッシャー

    大同メタル工業(4件のレビュー)
    ¥118税込¥130
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,990~税込¥5,489~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 保持器付針状ころ NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付針状ころ

    NTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
    ¥161~税込¥177~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー 200ハイエース S-GL ガソリン車専用 (T060-K H24/05~R08/01) grace

    grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー 200ハイエース S-GL ガソリン車専用 (T060-K H24/05~R08/01)

    grace
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    7日以内出荷から92日以内出荷
    クラシック追加モデル”クラシックグロッシー”上品な艶が加わり、魅力を進化させたシートカバー
    用途純正シートの保護、シートカスタム適合スーパーGL(ガソリン車) / スーパーGLワイド / スーパーGL"DARK PRIME"(ガソリン車)形状確認:5人乗り 適合不可:標準ボディのディーゼル車、ワゴン / コミューター
  • EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    EFB バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリー
  • ディスクパッド ミヤコ自動車

    ディスクパッド

    ミヤコ自動車(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキディスクローターというホイールハブに取り付けた円盤状のプレートをブレーキキャリパーという油圧ピストンで両側から挟みこみ制動させます。そのキャリパーの接触部にブレーキパッドを使用しており、摩擦力を制動力へと変えます。
  • YAMAHA エンブレムセット YAMAHA(ヤマハ)

    YAMAHA エンブレムセット

    YAMAHA(ヤマハ)(11件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(2枚)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(プレミアムタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)
    ¥18,900税込¥20,790
    1セット(8枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Anker Ultra High Speed HDMI ケーブル Anker(アンカー)

    Anker Ultra High Speed HDMI ケーブル

    Anker(アンカー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    8Kの超高画質出力:このケーブルは48Gbpsによる8K(60Hz)と4K (120Hz)の超高画質出力に対応。大画面でも高解像度のコンテンツをお楽しみいただけます。また、シーンごと、またはフレームごとにコントラストや明るさを最適化するDynamicHDRにも対応。鮮明な画面でコンテンツをお楽しみいただけます。Ultra High Speed HDMI Cable 認証取得:Ultra High Speed HDMI Cable 認証を取得し、HDMI 2.1に対応。48Gbpsによる8K(60Hz)と4K(120Hz)の超高画質出力でコンテンツをお楽しみいただけます。ゲームに最適:HDMI 2.0b / 2.0a / 2.0 / 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1を含む従来のHDMI規格に加え、HDMI 2.1に対応し、PS5・Xbox Series X / S等の家庭用ゲーム機で、4K (120Hz) の超高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。 (。4K (120Hz)での出力には、お使いのディスプレイが4K (120Hz)に対応している必要があります。)。高い耐久性: コネクタ部分にカーボスチール、ケーブルには編み込み式の高耐久ナイロンを採用致しました。ピン部分には金素材を用い約10,000回抜き挿しに耐えうる高い耐久性を実現。安心して長期間ご使用いただけます。
    セット内容Anker Ultra High Speed HDMI ケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート長さ(m)約2.0※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。対応機種- Sony PlayStation 5- Xbox Series X / S- 55" Class Q900 QLED Smart 8K UHD TV (2019)- 82" Class Q800T QLED 8K UHD HDR Smart TV (2020)- Vizio OLED 2020- LG CX OLED- 65” ClassSamsung Q90 QLED TV- 65" Class Q80T QLED- Sony X900H- Sony XH9005- TCL R635 Mini LED- その他
  • 輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER(10件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールキャビネットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCO

    ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)

    TRUSCO
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    磁力の強いネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
  • シェーバー替刃(内刃・外刃セット) Panasonic(パナソニック)

    シェーバー替刃(内刃・外刃セット)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • シェーバー替刃(内刃) Panasonic(パナソニック)

    シェーバー替刃(内刃)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LB8Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB8Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
  • サーモスタット T HKT

    サーモスタット T

    HKT(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)

    TRUSCO
    ¥3,563税込¥3,919
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状角型
  • ダンパーヒンジKキット SUS(エスユーエス)

    ダンパーヒンジKキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。
    適合グリーンフレームN材質本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス質量(g)344シリーズGFキット内容ダンパーヒンジK×1/プレートK-A(30)×1/プレートK-B(30)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/TナットL(M5)×4適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]1000~1400(102~142.8)
  • HDMIケーブル サンワサプライ

    HDMIケーブル

    サンワサプライ
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。※各機能に対応した機器、環境が必要です
    仕様■ケーブル長:約7mコネクタも含む■コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)■線材規格(UL):UL 20276■規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz■帯域:最大48Gbps理論値■ケーブル外径:約9mm■対応機種:HDMI(タイプA・19ピン)端子を持つ機器■種類:HDMI■認証有無(HDMI):ありULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■規格(HDMI):ウルトラハイスピード■方向性(HDMI):なし■コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)カラーブラックケーブル長:約7m(コネクタの長さ含む)コネクタ仕様:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE認証品線材:UL20276/VW-1被覆材質:PVC対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz伝送帯域:最大48Gbps導体26AWG+AWG30 外径約8.0mmHDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応パッケージ:PE袋W340※D390※T0.05mm箱:W240※D240※H80mmカートン:W280※D500※H285mm 入数6 NW740g・GW920g カートン:6400gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別左
  • マルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-4T8/6T10 イスカル

    マルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-4T8/6T10

    イスカル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(2個)
    当日出荷から19日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途小径溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ

    ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

    エスコ
    ¥2,050~税込¥2,255~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • ソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    ソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    翌日出荷
  • 六角ドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー)

    六角ドライバーセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット
    翌日出荷から90日以内出荷
    工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。
    トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×40
  • ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ

    ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
  • TCSインヘックスソケットセット STAHLWILLE(スタビレー)

    TCSインヘックスソケットセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥92,980税込¥102,278
    1セット
    翌日出荷
    ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
    セット内容1/2"ヘクスローブソケットT20・25・27・30・40・45・50・55・60(54TX)・T30/50(1054TX)、1/2"インヘックスソケット4・5・6・7・8・10・12・14・17・19mm(54)・6mm(1054)・8mm(2054)、1/4"インヘックスソケット3・4・5・6mm(44)、1/4"インヘックスソケットT8・10・15・20・25・27・30・40(44TX)、1/4"インヘックスソケット3・4・5・6・8mm(44K)寸法(幅W×長さL)(mm)350×350入数40点
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    翌々日出荷
    ヒタチ製 24V 4.5KW D90
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    翌々日出荷
    ヒタチ製 24V 4.0KW
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • ラベル (B7) MAZDA(マツダ)

    ラベル (B7)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • カバー NO.3 F.シート ロア (GE) MAZDA(マツダ)

    カバー NO.3 F.シート ロア (GE)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • 幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI

    幅狭バケット(フラットタイプ)

    NAKATAKI
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    4日以内出荷
    ・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200色ブラック
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • クラッチカバー(イスズ) EXEDY

    クラッチカバー(イスズ)

    EXEDY
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷