カテゴリ
- 制御機器(7)
- 光電・ファイバセンサ(7)
絞り込み
検出方式
- -(1)
- 反射型(2)
- 反射型その他(1)
- 回帰反射型(2)
- 拡散反射型(1)
- 距離設定反射型(1)
- 透過型(2)
- 限定反射型(1)
検出距離(mm)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 90(2)
- 100(1)
- 110(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 180(1)
- 190(1)
- 200(1)
- 240(1)
- 1000(1)
- 1120(1)
- 1400(1)
- 10000(1)
- 15000(1)
- 検出距離(mm)をもっと見る
検出対象
- その他(2)
- 不透明体(2)
- 液体(1)
ヘッド形状
- -(4)
- ネジ(1)
- 円(1)
- 角(7)
ブランド
- omron(オムロン)
- 岩田製作所(3)
- エム・デー・エス(10)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 発紘電機/富士電機(3)
- メディアカバーマーケット(4)
- SPARKFUN(1)
- エアリア(1)
- 共栄プラスチック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「keyence」の検索結果
特価

小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から69日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
ファイバセンサ バリューパック E3X-V
omron(オムロン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ アンプの操作もマニュアル要らず 狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ付属品取りつけ金具(形E39-L143)制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式応答時間動作・復帰:各200μs以下消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下)曲げ半径(mm)1光色赤光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から69日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から69日以内出荷背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準