カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- BOSCH(ボッシュ)(10)
- IKA(5)
- MAZDA(マツダ)(9)
- SIGMA(シグマ)(8)
- SK11(5)
- SMC(8)
- TOKIO(藤沢工業)(12)
- サカエ(32)
- サンコー(三甲)(4)
- ゼブラ(4)
- タンガロイ(7)
- ニシキ工業(12)
- ホンダ(5)
- ホームテイスト(32)
- 三木プーリ(5)
- 川崎電線(7)
- 扶桑金属工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ks-18」の検索結果

スタンダードタイプ近接センサ E2B
omron(オムロン)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から8日以内出荷電源電圧(V)DC12→24本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)30
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz
omron(オムロン)¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷E2A、短いボディ、ステンレススチール。PBTP検出面材質 LED表示 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz
omron(オムロン)¥5,898~税込¥6,488~1個7日以内出荷E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 。動作制御用の視認角 360 ° の LED 。配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 。耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 。標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃