カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「jct-3」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンテスター 神保電器

    コンテスター

    神保電器
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    主幹ELCBのある住宅用屋内電路などコンセント回路の自主検査と完成検査に対応したコンテスターです。 中性線(N)と接地線(E)の誤配線が検知可能 活線状態の電路検査において、通電検査と一括して配線チェック可能 分電盤側に送信機が不要 検査対象の電路が通電されていれば、1 人で検査可能 持ち運びがしやすい軽量/ ポケットサイズ バッテリーが不要なエコ設計(もちろん充電も不要です) 検査対象の電路にELCBが施設されていることを簡単にチェックできる「地絡」テスト機能 接地極付コンセントと接地極のないコンセントが混在する場合も、切替操作なくノンストップで検査可能
    使用周波数(Hz)50/60適合【電路】対地電圧150V以下の低圧電路、【電気方式】単相2線式100V、単相3線式100/200V、50/60[Hz]幅(mm)刃を本体に収納した状態:45、刃を出した状態:45高さ(mm)刃を本体に収納した状態:160、刃を出した状態:約177質量(g)120奥行(mm)刃を本体に収納した状態:32、刃を出した状態:32耐電圧AC1500V(充電部-外郭間)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×160×32(刃を本体に収納した状態)、45×177×32(刃を出した状態)ディスプレイ光使用周囲温度(℃)-10~40使用電圧範囲(V)【適用電路】対地電圧150以下の低圧回路、【適用電気方式】単相2線式100、単相3線式100/200、50/60Hz絶縁抵抗3[MΩ]以上(充電部-タッチ板)、100[MΩ]以上(上記を除く充電部-外郭間)
  • ジャーンカット ニューレジストン

    ジャーンカット

    ニューレジストン(21件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
  • 自立コイル式熱交換器(フッ化樹脂) アズワン

    自立コイル式熱交換器(フッ化樹脂)

    アズワン
    ¥87,300税込¥96,030
    1台
    当日出荷
    材質フッ化樹脂総高さ(mm)400コイル径(mm)150コイル口径の内径(mm)6コイル口径の外径(mm)8
  • ケーブルタイ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルタイ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(100本)
    翌々日出荷
    軽くてスムーズ!安心確実ロック!。挿入時、ネック部分の可動により軽く挿入できます。結束時は、ロック後出っ張り部分で保持するため、ネックに加わる負荷が小さく、また引っ張り保持力が強くなります
    材質ナイロン66
  • 携帯透明防護楯 グリーンクロス

    携帯透明防護楯

    グリーンクロス
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    7日以内出荷
    車のドアポケットにも収納でき、車内にいながら暴漢などから身をまもれます。筆記ボード兼用で常時携帯できます。(A4対応)
    用途車内にて投石・刃物から身を守るために材質ポリカーボネート樹脂(t5mm)寸法(mm)320×230質量(g)700アズワン品番64-8381-93
  • ゴムボート J-キャット 315 予備検査無し ジョイクラフト

    ゴムボート J-キャット 315 予備検査無し

    ジョイクラフト
    ¥260,000税込¥286,000
    1台
    6日以内出荷
    トリマランの船底デザインで高速性ナンバーワンの自信作。軽さと剛性、速さの3つの要素を高度にまとめ上げモデルです。2馬力でも高速ですが、3.5~8馬力のエンジンを載せると、さらに安定した高速性能を楽しめます。
    用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグ/安全フラッグその他【航行区域】3海里(5.5km)質量(kg)41備考【定員】4人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】8PS(推奨2~6)トランサムS寸法(cm)全長:315、船内長:235、チューブ径:43~48、全幅:158、船内幅:72積載能力(kg)520気室数4(チューブ本体3/エアフロア1)
  • ゴムボート J-キャット 315 予備検査付き ジョイクラフト

    ゴムボート J-キャット 315 予備検査付き

    ジョイクラフト
    ¥280,000税込¥308,000
    1台
    6日以内出荷
    トリマランの船底デザインで高速性ナンバーワンの自信作。軽さと剛性、速さの3つの要素を高度にまとめ上げモデルです。2馬力でも高速ですが、3.5~8馬力のエンジンを載せると、さらに安定した高速性能を楽しめます。
    用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグ/安全フラッグその他【航行区域】3海里(約5.5km)質量(kg)41備考【定員】4人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】8PS(推奨2~6)トランサムS寸法(cm)全長:315、船内長:235、チューブ径:43~48、全幅:158、船内幅:72積載能力(kg)520気室数4(チューブ本体3/エアフロア1)
  • ジャーンカット 軽天用 ニューレジストン

    ジャーンカット 軽天用

    ニューレジストン
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1箱(5枚)
    当日出荷
    粒度36厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4主要切断材料軽天材研削材AZ
  • ケーブルロッカー(ケーブル支持金具) ネグロス電工

    ケーブルロッカー(ケーブル支持金具)

    ネグロス電工
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    17日以内出荷
    ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施してあります。 支持架台への取り付け時に「カチッ」と音がして、正しい施工を音でも確認できます。
    表面処理ステンレス鋼(SUS)
  • コンテスター 神保電器

    コンテスター

    神保電器
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    100Vコンセントの検電・極性のチェックを、この1本で簡単確実にできるJCT-2コンテスター。通電検査(検電)と極性検査(L?N)に適した、薄型/軽量の検査器です。プラグ刃が本体に収納できるので、かさばりません。内蔵されているネオンランプの点灯により、コンセント回路の状態を把握しやすくしています。【注意】JCT-2コンテスターは、100Vコンセント専用です。接地極付コンセントを検査する場合は、JCT-3コンテスターをご使用ください。接地形コンセントでは、接地側線([N]または[W])と接地線([E])との誤配線や誤結線を判定することができません。
    付属品テスターリード線(2m)、ソフトケース、取扱説明書適合電気方式(V):単相2線式100、単相3線式100/200、電路(V):対地電圧150以下厚さ(mm)20全幅(mm)40全高(mm)90~105本体質量(g)60定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)【DC500Vで、刃-ケース間】100以上使用周囲温度(℃)0~40耐電圧(V)【刃-ケース間(タッチ板除く)】AC1500/1分間
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ホルダ 多機能用 京セラ

    ホルダ 多機能用

    京セラ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • ホルダ 突切り用 京セラ

    ホルダ 突切り用

    京セラ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷