カテゴリ
- 制御機器(8)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(354)
- SMC(253)
- CKD(33)
- 視覚デザイン研究所(30)
- MAZDA(マツダ)(25)
- ホンダ(18)
- ナチュラルスマイル(14)
- ATEN(13)
- Festo(13)
- ボンマックス(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- 住友電工ハードメタル(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SUS(エスユーエス)(6)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
- 重松製作所(5)
- 扶桑金属工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「l3u」の検索結果

サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から70日以内出荷DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。
温度指示計/指示警報計 K3MA-L
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)。CEマーキングに適合
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5EN-H
omron(オムロン)¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から67日以内出荷高分解の5桁表示/0.01℃表示可能。全機種フルマルチ入力(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)で、1台で種々のセンサに対応。PV/SVステータスの表示機能追加で、温調器の状態(オート/マニュアル、RUN/STOP、警報発生)をわかりやすくPV/SVと交互表示可能。サポートソフトウェア(CX-Thermo Ver.4.0)より、簡易演算機能(AND/OR論理とディレー)設定で、フレキシブルな接点出力が可能。制御出力ON/OFF回数カウント機能追加で、温調内部リレーの故障予知可能制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H
omron(オムロン)¥49,980~税込¥54,978~1個ほか当日出荷から67日以内出荷汎用温度調節器に高性能(高分解能、高速、高精度入力)タイプとして新規ラインナップ。 簡易演算、予防保全に対応。赤外線ポートにより前面からの通信可能。制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から67日以内出荷寸法(mm)48×48質量(g)本体:約150、取りつけ具:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10~50規格認証規格 UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2、過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度(調節)温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)文字高(mm)PV:11、SV:6.5設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障、ヒータ過電流検出機能含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、制御出力ON/OFF回数カウント機能、開平演算機能、操作量変化率リミット、PV/SVのステータス表示機能、簡易プログラム機能、冷却係数自動調整機能等入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50指示精度熱電対:(指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジィット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジィット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジィット以下。PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入電圧の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電源周波数磁界イミュニティ:EN61000-4-8、電圧ディップ/電断イミュニティ温度の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下補助出力リレー出力 1a AC250V、 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA許容電圧範囲電源電圧の85~110%制御周期0.5、1~99s(1s単位)バンク数8比例帯(P)温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0.0~3240.0s(0.1s単位)微分時間(D)0.0~3240.0s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)警報設定-19999~32400(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能ありローカルSP、 警報設定値、 PID組No.(PID定数、 操作量リミット上下限など)設定ツールCX-Thermo Ver.4.0以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)60使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)2
温度パネルメータ K3HB-H
omron(オムロン)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から63日以内出荷50回/s(20ms)の高速サンプリング。 温度入力補正は設定容易な2点補正。
CompoNet 温度入力スレーブ
omron(オムロン)¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷CompoNetで温度データを高速伝送!充実したスマート機能搭載! スレーブ1台で4点の入力が可能です。さらにスケーリング、コンパレートなど演算処理を必要とする機能をスレーブに搭載していますので、ラダープログラムでの演算処理を簡単にすることができます。 ノードアドレス、入力種別など全てスレーブのSW設定可能(ツールレス)。 端子台を脱着方式で、配線を外さずに簡単メンテナンス。 スレーブ本体にスマートな機能を実装し、ラダープログラムレスやメンテナンス性向上を実現。 センサ断線検知機能を搭載し、ミス配線などを低減。保存温度(℃)-25~+65絶縁方式入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)変換周期(ms)250/4点変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁、1/100表示の場合は16進8桁)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)通信電源消費電流(mA)75以下(電源電圧DC24V時)、110以下(電源電圧DC14V時)通信電源電圧(V)DC14~26.4
温度インジケータ LED Multi Line
omron(オムロン)¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷K、T、N (-100℃以下): ±2℃ ±1ディジット以下 U、L: ±2℃ ±1ディジット以下 B (400℃以下): 指定なし R、S (200℃以下): ±3℃ ±1ディジット以下 W: (測定値の±0.3 %又は±3℃の大きい方) ±1ディジット以下。K3HB-H温度パネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)形式の1つのユニットで熱電対とPT100の両方の入力に対応します。さらに出力を追加して、オン / オフ制御や外部アラーム信号伝達を実現することができます。高分解能(0.01℃)の2色表示により、プロセスの状態が示されます。また、パネルは、ユニットを苛酷な環境や洗浄環境で使用できるIP66 (NEMA4x)保護等級となっています。直観的なメニュー構造によりセットアップが簡単 0.01℃の高分解能表示、20 msの高速サンプリングに対応 2点入力補正により、入力範囲全体にわたってセンサが原因のオフセットを除去可能 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 ) 2色表示と、大きさ、スケール、又は偏差を表示する設定可能な棒グラフにより、プロセスの状態を瞬時に判定可能 精度: 熱電対入力: (測定値の±0.3 %又は±1℃の大きい方) ±1ディジット以下(「備考」を参照)、白金測温抵抗体入力: (測定値の±0.2 %又は±0.8℃の大きい方) ±1ディジット以下仕様●ディスプレイのタイプ:LED, Multi Line●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7558アズワン品番65-7285-95