カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- 富士電機(6)
- 三菱電機(6)
- 前澤化成工業(3)
- エランサ(ELANSA)(2)
- Yamato(大和製衡)(9)
- Aron(アロン化成)(1)
- 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
- エナジーサポート(11)
- RS PRO(109)
- GATOR Case(80)
- HAMMOND(52)
- デュエル(45)
- イトーキ(42)
- GOAL(ゴール)(23)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](19)
- PISCO(ピスコ)(17)
- ホンダ(16)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- ブランドをもっと見る
「lbs」の検索結果
特価

ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷から6日以内出荷材質(放熱板)Al種類サーボモーター取付方式フランジ取付保護構造IP65(軸貫通部除く)電源交流定格連続適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100構造全閉自冷型最大回転数(min-1[r.p.m])5000絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級B種雰囲気腐食性ガスなどがないことオイルシール無し運転全方向耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)バックラッシュ±1 °振動階級V-15
ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)¥96,980~税込¥106,678~1台翌々日出荷から81日以内出荷材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °