カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 三菱電機(4)
  • 富士電機(3)
  • テンパール工業(2)
  • 泰和電気工業(2)
  • 共立電気計器(1)
  • マルチ計測器(1)
  • カノマックス(KANOMAX)(1)
  • 音羽電機工業(1)
  • ラスタバナナ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「leg-108l」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N omron(オムロン)分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-Nomron(オムロン)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
標高(m)2000以下雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回
高圧地絡継電器 AGF omron(オムロン)高圧地絡継電器 AGFomron(オムロン)(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から121日以内出荷
電波ノイズ・アーク地絡に高い動作信頼性インバータによる高調波ノイズ特性にすぐれている。電波ノイズ・アーク地絡事故等に確実に対応。地絡継電器と零相変流器 形OTG-N、形OTG-Dはそれぞれ個々に互換性があります。(任意の組み合わせでもJIS規定の誤差範囲内にはいるため、使用可能)きめ細かな電流整定が可能なため、協調が容易。全機種に警報用端子を設置。動作電流整定部はロータリスイッチ方式のため整定が容易。しゃ断器の引きはずし方式、動作機能や取りつけ方法などにより豊富な種類。
一級漏電火災警報器用 AGD omron(オムロン)一級漏電火災警報器用 AGDomron(オムロン)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
30年の実績をもつロングセラー品がリニューアル基本機能はそのままにコンパクト化を実現表面型は取りつけ寸法そのままにコンパクト化、角胴埋込型は体積比を約半分に。(形AGD-U2除く)デジタルフィルタを内蔵し高周波ノイズによる影響を低減、 より精度の高い漏電監視を実現しました。出力接点構成は1c+1a×監視回路数ですので、外部信号接点による遠隔監視や監視回路別の警報出力が可能。角胴埋込型にも内蔵ブザーを搭載。(形AGD-U2除く)お好みの外部ブザーへの警報出力も可能。リニューアル品すべてが自動復帰・手動復帰選択可能。(形AGD-N5、形AGD-NY5、形AGD-N52)
使用温度範囲(℃)-10~+40(ただし、氷結・結露しないこと)使用湿度範囲45~85%RH(ただし、結露しないこと)電流(mA)(公称作動)50-100-200-400-800 5段階切替復帰方式自動、手動切替方式接点容量AC100V 1A、 AC200V 0.5A耐電圧(V/min)AC1400 50/60Hz (充電金属部とケース間)
零相変流器 OTG-N/OTG-D omron(オムロン)零相変流器 OTG-N/OTG-Domron(オムロン)
6,398税込7,038
1個ほか
翌日出荷から76日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60