カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 岩田製作所(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 北陽電機(1)
- 渡辺電機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lr-zb100n」の検索結果

小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から69日以内出荷背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
距離設定形光電センサ
omron(オムロン)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷難しいワークの安定検出で設備設計・立上げの期間短縮 センサの設置可能な場所の拡大で新規・改造設計の工数削減電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)Class2
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から69日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL
omron(オムロン)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から69日以内出荷E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。 レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から69日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズ
omron(オムロン)¥50,980~税込¥56,078~1個当日出荷から66日以内出荷付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303保護構造IEC規格IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート機能スマートチューニング/キープ機能/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 10V時250mA以下)表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回電流出力4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)[判定出力]最速(SHS)モード:1.5、中高速(VHS)モード:3、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:50、レーザOFF入力:200以下、ゼロリセット入力:200以下
距離設定形光電センサ
omron(オムロン)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から69日以内出荷検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。 E3ASシリーズなら、曲面、光沢、鋳物表面の影響を受けにくく安定検出でき、設計・立上げの期間短縮を実現します。検出方式三角測距発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色レーザー
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から70日以内出荷スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。