カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(746)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- CKD(15)
- ニッセイ(15)
- FKD(フクダ精工)(4)
- SIEMENS(4)
- ダイヤトレンド(4)
- 岩崎電気(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 大洋ツール(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- 八光電機(2)
- 富士電機(2)
- 三菱電機(2)
- 未来工業(2)
- ブランドをもっと見る
「ls2-10」の検索結果
特価

D2LS
omron(オムロン)¥359,800~税込¥395,780~1箱(2000個)82日以内出荷高荷重タイプでも長寿命。(OF=1.2Nの商品は、耐久性1000万回。OF=0.6Nの商品は、耐久性2000万回。)。幅8.6×奥行4.8×高さ3.0mmの小形サイズで機器の省面積化に貢献。歯切れの良いクリック感触。エンボステーピング梱包。高荷重タイプでも長寿命。(OF=1.2Nの商品は、耐久性1000万回。OF=0.6Nの商品は、耐久性2000万回。)。幅8.6×奥行4.8×高さ3.0mmの小形サイズで機器の省面積化に貢献。歯切れの良いクリック感触。エンボステーピング梱包。質量(g)0.16保護構造IP40相当接点クロスバ耐電圧【同極端子間】AC600V 50~60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-25~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~100許容操作速度1~500mm/秒接点材質銀動作に必要な力(OF)(N)1.2 / 白衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~85(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【機械的/電気的】~300振動(誤動作)周波数10~55 / 複振幅1.5mm接点間隔(mm)0.4
D2LS
omron(オムロン)¥359,800税込¥395,7801箱(2000個)82日以内出荷高荷重タイプでも長寿命。(OF=1.2Nの商品は、耐久性1000万回。OF=0.6Nの商品は、耐久性2000万回。)。幅8.6×奥行4.8×高さ3.0mmの小形サイズで機器の省面積化に貢献。歯切れの良いクリック感触。エンボステーピング梱包。高荷重タイプでも長寿命。(OF=1.2Nの商品は、耐久性1000万回。OF=0.6Nの商品は、耐久性2000万回。)。幅8.6×奥行4.8×高さ3.0mmの小形サイズで機器の省面積化に貢献。歯切れの良いクリック感触。エンボステーピング梱包。仕様【ボス】あり質量(g)0.16保護構造IP40相当接点クロスバ耐電圧【同極端子間】AC600V 50~60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-25~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~100許容操作速度1~500mm/秒接点材質銀衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~85(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【機械的/電気的】~300振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm接点間隔(mm)0.4