カテゴリ

  • 制御機器(92)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(395)
  • メディアカバーマーケット(217)
  • 三菱電機(199)
  • エスコ(111)
  • 日動工業(102)
  • オーム電機(91)
  • 日機(83)
  • 北陽電機(79)
  • サンワサプライ(75)
  • BONDHUS(72)
  • ELPA(63)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(60)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(58)
  • ハリケーン(49)
  • コミネ(49)
  • SHIMANO(シマノ)(48)
  • リンクサス(Linxas)(45)
  • SHURE(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lx」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
93件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FA統合ツールパッケージ CX-One omron(オムロン)

    FA統合ツールパッケージ CX-One

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥1,098,000~税込¥1,207,800~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)ディスクDVD-ROMドライブディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
  • 画像処理専用照明 FLシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷から71日以内出荷
    ODR照明は照明一体のコンパクトな画像処理カメラを開発するなかで生まれた最新の光学技術です。業界最高の光効率を実現し、今までにない高輝度照射を可能にしています。
  • コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1) omron(オムロン)

    コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1)

    omron(オムロン)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    超小型サイズの16点、32点リモートターミナル。 インターフェース(D-SUBなど)変換専用ボードとの組合せで多様なI/Oインターフェースとの接続を実現。
    定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC24通信電源電圧(V)DC11~DC24(通信コネクタから供給)
  • フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3スリット幅(mm)5発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
    耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
  • AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)

    AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
  • フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
    保護構造IEC規格 IP60検出距離溝幅: 5mm標準検出物体(mm)不透明体2×0.8mm以上材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)35以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと)応差0.025mmスリット幅(mm)5(溝幅)発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
  • フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX87 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX87

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
  • AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン)

    AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    配線/調整のしやすさを追求。
    保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)鉄耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
  • フォト・マイクロセンサ 超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95

    omron(オムロン)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    材質投・受光部:ポリカーボネート(PC)保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)1.8×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:0.7V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)消費電流(mA)15以下材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(氷結・結露なし状態)保護回路負荷短絡保護耐振動(耐久)10~2000Hz(ピーク加速度 150m/s2) 片振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル)耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向:3回使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下投光素子赤外LED応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モード入光時ON、しゃ光時ON、2出力装備表示灯入光時点灯(赤色発光ダイオード)周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(氷結・結露なし状態)応差0.025mm以下スリット幅(mm)5光源(発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)発光方式直流光
  • アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A omron(オムロン)

    アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A

    omron(オムロン)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1セットほか
    当日出荷から67日以内出荷
    多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
  • フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 T型 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 T型

    omron(オムロン)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
  • レーザ式バーコードリーダ V500-R2 omron(オムロン)

    レーザ式バーコードリーダ V500-R2

    omron(オムロン)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    5日以内出荷
    高速モータと新アルゴリズムにより、小型ながら、66000個/時レベルの高速タクト装置でも、安定読取りが可能です。 小型ながら、新アルゴリズムを搭載したV500-R2は、難読コードの読取りにも適しています。ラスタスキャンにより、バーコードの一部が汚れていたりかすれていても読取りができます。 80,000lx以下(太陽光)まで対応しているため、光電センサをコードリーダの近くに設置しても、反射光の影響を受けにくく安定読取りが可能です。 読取り距離は、60~270mmと広く、同じ設置のまま、搬送ばたつきやワークの高さ変化にも対応できます。 本体にあるスキャンボタンを押すだけで、読取りテストができます。結果は、読取り確認LEDとブザー音でお知らせします。取り付け作業の効率が誰でも簡単に扱えるように、シンプルな操作を実現しました。 ナローバーが0.15mmのバーコードでも読取りが可能です。 専用の照合機を用意することなく、あらかじめ設定したマスタデータと同じ文字列かをチェックできます。
    保護構造IEC60529規格 IP54
  • スマートファイバアンプ E3X-HD omron(オムロン)

    スマートファイバアンプ E3X-HD

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    指先ひとつで、驚きの安定検出
  • フォト・マイクロセンサ 反射型 コネクタタイプ EE-SPY30/40 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 反射型 コネクタタイプ EE-SPY30/40

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    周囲の外乱光に強い変調光タイプ。電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ。電圧出力タイプ。調整しやすい光軸マークつき。調整、動作確認に便利な入光表示灯付き
    出力形式NPN電圧出力
  • 溝型光電センサ E3S-GS3 omron(オムロン)

    溝型光電センサ E3S-GS3

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    光軸合わせのいらない溝型タイプ
  • シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA omron(オムロン)

    シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    簡単・安価なシンプルファイバアンプ
  • フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 F型 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 F型

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
    仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート保護構造IEC60529規格 IP50検出距離溝幅:5mm標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)応差0.025mm以下発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
  • アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン)

    アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A

    omron(オムロン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 密着取付型 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 密着取付型

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
    仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート保護構造IEC60529規格 IP50検出距離溝幅:5mm標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)応差0.025mm以下発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
  • フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W

    omron(オムロン)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ 電源電圧はDC5~24Vと広範囲 明るく見やすい入光表示灯付き
    保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下応答周波数(Hz)500以上表示灯入光表示灯(赤色)材質(ホルダー)ポリカーボネート応差0.05mm以下
  • 小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)

    小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
    絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-G omron(オムロン)

    アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-G

    omron(オムロン)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP64材質(ケース)ABS光色赤外線
  • 距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CL omron(オムロン)

    距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CL

    omron(オムロン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    距離を設定するだけで種々の色のワークも安定検出
  • フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 R型 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 R型

    omron(オムロン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
    仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート保護構造IEC60529規格 IP50検出距離溝幅:5mm標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)応差0.025mm以下発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B

    omron(オムロン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)不透明体 Φ75以上(標準検出物体:ガラス管Φ15 厚み1.1 長さ50、ただし、波長660nm での透過率92%以下であること)材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
  • 耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン)

    耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心。長距離検出。最大30m(透過形)。定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え。NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(限定反射形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(限定反射形)

    omron(オムロン)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g)約20(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下光色赤耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(透過形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(透過形)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品六角ナット、歯付座金(E39-M5)質量(g)約60(梱包状態)保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)SUS303制御出力負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形応答時間動作・復帰:各0.5ms以下消費電流(mA)30以下(投光器15以下 受光器15以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35~85(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)ポリサルフォン使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下動作モードしゃ光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -30~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色赤耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
  • フォト・マイクロセンサ 溝形標準型 コネクタタイプ EE-SPX301/401 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 溝形標準型 コネクタタイプ EE-SPX301/401

    omron(オムロン)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ電圧出力タイプ 調整しやすい光軸マークつき 調整、動作確認に便利な入光表示灯付き
    質量(g)約2.6タイプ溝型保護構造IEC60529規格 IP50出力NPN検出距離溝幅: 3.6mm標準検出物体(mm)1×0.5mm以上の不透明体材質(ケース)ポリカーボネート(PC)制御出力NPN電圧出力、負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流80mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)消費電流(mA)平均値15以下、せん頭値50以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)500以上表示灯入光表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時: -10~+55保存時: -25~+65(ただし氷結しないこと)応差0.05mm以下スリット幅(mm)3.6(溝幅)出力形式NPN電圧出力発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式変調光
  • スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ センサヘッド ZX2 omron(オムロン)

    スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ センサヘッド ZX2

    omron(オムロン)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル質量(g)梱包状態約160(本体のみの質量は約75)保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)0.5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min使用周囲照度(Lx)(受光面照度)白熱ランプ:10000以下耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
  • 透明体検知用光電センサ E3S-R omron(オムロン)

    透明体検知用光電センサ E3S-R

    omron(オムロン)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ガラスウエハなど透明物体の検出に最適
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • ステンレスケース小型光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3ZM omron(オムロン)

    ステンレスケース小型光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3ZM

    omron(オムロン)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
    検出距離(m)4[100mm](形E39-R1S使用時)、3[100mm](形E39-R1使用時)光色赤発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
  • 耐油・堅牢・小型光電センサ(透過形)E3ZM-C omron(オムロン)

    耐油・堅牢・小型光電センサ(透過形)E3ZM-C

    omron(オムロン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷