カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • オリエンタルモーター(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • SMC(1)
  • 三菱電機(1)
  • 日機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ly2 dc24」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)バイパワーリレー LY2omron(オムロン)(70件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
バイパワーリレーLY2 omron(オムロン)バイパワーリレーLY2omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
バイパワーリレー LY4 omron(オムロン)バイパワーリレー LY4omron(オムロン)(19件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
バイパワーリレー LY1 omron(オムロン)バイパワーリレー LY1omron(オムロン)(19件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から66日以内出荷
ソリッドステート・リレー G3HD omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3HDomron(オムロン)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。 動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
ゼロクロス機能有り無し-
バイパワーリレー LY3 omron(オムロン)バイパワーリレー LY3omron(オムロン)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から61日以内出荷
ソリッドステート・リレー G3H omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3Homron(オムロン)
3,390税込3,729
1個
当日出荷から66日以内出荷
形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。 動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
ハイブリッド・パワーリレー G9H omron(オムロン)ハイブリッド・パワーリレー G9Homron(オムロン)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から61日以内出荷
マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が、10A、1,000万回開閉を実現 閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉。このためチャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1,000万回と高耐久性。 通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、しかも発熱や周囲温度の影響ほとんどなし。 LED動作表示灯により動作確認が容易。 内蔵の温度ヒューズが、トライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止。 形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
質量(g)約25耐衝撃(耐久)1000m/s2消費電力(mW)約240漏れ電流(mA)5以下(AC250Vにて)耐振動(誤動作)10~45~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2温度上昇50℃以下(抵抗法にて定格電圧印加)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60(ただし、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)動作時間(ms)10以下復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+10以下耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz 1 min
Omron 小形汎用リレー omron(オムロン)Omron 小形汎用リレーomron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様●コイル終端:溶接ピン●コイル電流(mA):36.9コイル定格電圧(V)DC24外形寸法(mm)28(L)×21.5(W)×53(H)電圧(V)DC24消費電力(W)0.9定格電流(A)10コイル抵抗(Ω)650RoHS指令(10物質対応)対応
バイパワーリレー omron(オムロン)バイパワーリレーomron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PTF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。※ 海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品を標準品にしています。 アークをしゃ断するアークバリヤつき 耐電圧2,000Vをクリア。 ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 1、2極はAC4定格、DC2定格(操作コイルの定格 AC100/110、AC110/120、AC200/220、AC220/240、DC100/110に適用)。 3、4極はAC4定格、DC2定格(操作コイルの定格 AC100/110、AC200/220、DC100/110に適用
コイル定格電圧(V)DC24