カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SMC(163)
  • エスコ(70)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(60)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • RS PRO(29)
  • 由良産商(18)
  • Lumberg Automation(17)
  • 大阪魂(17)
  • オムロンヘルスケア(15)
  • KEMET(14)
  • OHSATO(大里)(13)
  • TDT(田野井)(11)
  • TRUSCO(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • 新日軽(LIXIL)(10)
  • Festo(9)
  • 八幡ねじ(8)
  • SICK(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3x12」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link 1kHz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link 1kHzomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
E2EXシールド付きDC 3ワイヤセンサオムロンE2EXシリーズの鉄金属検出用誘導型近接センサです。PBT検出面材質 LED表示 3ワイヤDC シールド付き
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●短絡過負荷保護:あり●コード番号:124-4439アズワン品番65-7348-52
溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐油近接センサ E2ER omron(オムロン)耐油近接センサ E2ERomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から42日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズomron(オムロン)
9,498税込10,448
1個
翌日出荷から120日以内出荷
溶接工程向け近接センサ E2EWQシリーズ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ E2EWQシリーズomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から120日以内出荷
溶接工程向け近接センサ E2EWTシリーズ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ E2EWTシリーズomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から120日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から120日以内出荷
溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
仕様●主なIO-Link機能:NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内極性有極性材質(座金)歯付:鉄、亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h電源の種類直流3線式
スパッタ対策タイプ近接センサ omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサomron(オムロン)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から121日以内出荷
抜群の耐スパッタ性 長距離タイプをシリーズ追加。最長検出距離15mm スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃え
タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ電源の種類直流3線式
Omron ケーブルコネクタ プラグイン オス omron(オムロン)Omron ケーブルコネクタ プラグイン オスomron(オムロン)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Linkomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9691アズワン品番65-7346-75
近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Linkomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:ワイヤリード●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:47.1mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9128アズワン品番65-7351-88
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Linkomron(オムロン)
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:37.8mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9105アズワン品番65-7349-64
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHzomron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
E2B、ステンレススチール、ロングボディオムロン製のステンレススチールロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:49mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-5033アズワン品番65-7353-10
スタンダードタイプ近接センサ E2ENSシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENSシリーズomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷から120日以内出荷
スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQDシリーズ omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQDシリーズomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQTシリーズ omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQTシリーズomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQSシリーズ omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQSシリーズomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷から120日以内出荷