カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(40)
  • KEMET(29)
  • エスコ(24)
  • KTM(24)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • KITO(キトー)(18)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(15)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(15)
  • マーテック(12)
  • DUCATI(10)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • Festo(7)
  • SMC(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • スバル(6)
  • 八幡ねじ(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5x18」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式omron(オムロン)(1件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ 装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい 長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT” 「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ ”e-治具”を使って交換時間わずか10秒 「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減 「小型化」により設備設計の自由度を向上 溶接治具に配置しやすい 機種を集約して在庫機種を統一できる 3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能 「状態監視」により設備の予知保全を実現
ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2 omron(オムロン)ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2omron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備 表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用
付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)AC20~264応答周波数(Hz)25温度の影響-40~85℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以内-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)1.7以下表示灯動作表示:(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)(締付)黄銅、ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄、亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC4000(50/60Hz)耐電圧(V)AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)5~300電源の種類交流2線式
近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X3D omron(オムロン)近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X3Domron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から121日以内出荷
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM8タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離3mm ±10%設定距離(mm)0~2.4ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM8電源の種類直流2線式
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 omron(オムロン)誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8omron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●コード番号:237-6986アズワン品番65-7354-53
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 omron(オムロン)誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18omron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:16 mm●接続方式:ケーブル●コード番号:237-6973アズワン品番65-7355-59
溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
仕様●主なIO-Link機能:NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内極性有極性材質(座金)歯付:鉄、亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h電源の種類直流3線式
スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズomron(オムロン)
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2ENSシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENSシリーズomron(オムロン)
6,898税込7,588
1個
10日以内出荷から121日以内出荷
スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQDシリーズ omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQDシリーズomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQTシリーズ omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQTシリーズomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQSシリーズ omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQSシリーズomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷から121日以内出荷