カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ホンダ(53)
  • SMC(12)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • AUTO-BI(山田辰)(2)
  • カネテック(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 篠原電機(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • 電成興業(1)
  • 三吉バルブ(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mbb-3」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から121日以内出荷
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から84日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NH omron(オムロン)小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NHomron(オムロン)
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷から89日以内出荷
機械などの省スペース化に対応した、樹脂製の小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃えまたMBB仕様も追加。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)300m/s2以上機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度2~360°/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ  D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ D4Nomron(オムロン)
2,698税込2,968
1個
31日以内出荷から84日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)95以下
検出・センサカテゴリ