カテゴリ
- 制御機器(37)
- メカニカル部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(501)
- BULGIN(64)
- NAKANO(176)
- onsemi(58)
- RS PRO(70)
- SMC(168)
- TRUSCO(26)
- WEBA(60)
- YAMAHA(ヤマハ)(270)
- エスコ(53)
- オカムラ(岡村製作所)(46)
- オリエンタルモーター(35)
- コガネイ(81)
- ホンダ(151)
- メディアカバーマーケット(436)
- モートーン(48)
- 三菱ふそう(1,893)
- 三菱マテリアル(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「mc-2」の検索結果

セミコンパクト封入スイッチ D4MC
omron(オムロン)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
キー形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165K
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から112日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。
キー形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165K
omron(オムロン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から112日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。取付穴径(Φmm)16胴体形状丸胴形(Φ16mm)
キー形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165K
omron(オムロン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から112日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。取付穴径(Φmm)16胴体形状丸胴形(Φ16mm)
近接センサ 長距離タイプ
omron(オムロン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷種別液面レベルセンサ形状角型/直流3線式タイプ静電容量形コード長さ(m)2コードコード引き出しタイプ動作モードNCシールド非シールド
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から67日以内出荷豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
ステンレス検出面アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC-M/Q
omron(オムロン)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷ステンレス検出面を採用し、検出ヘッドの堅牢性を強化付属品アンプ取りつけ金具、取扱説明書保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄8×8×1絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧の±15%の範囲における検出距離の変化は定格電圧のときの±1%以下使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)100温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以下漏れ電流(mA)0.8以下動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色LED)、設定動作表示灯(緑色LED)シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)3以下(負荷電流50mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50検出ヘッドサイズΦ8
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ 装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい 長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT” 「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ ”e-治具”を使って交換時間わずか10秒 「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減 「小型化」により設備設計の自由度を向上 溶接治具に配置しやすい 機種を集約して在庫機種を統一できる 3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能 「状態監視」により設備の予知保全を実現
近接センサ ブロック形 検出範囲 3 mm
omron(オムロン)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷Omron TL-W シリーズ標準フラットセンサには、アルミダイキャストのようなさまざまなモデルがあります。このセンサには、耐熱性 ABS 樹脂検出面を備えた接続方式の配線済みモデルが付属しています。動作電圧範囲: 11 → 30 V dc 電流キャリングケースと部品の間で 50 m Ω 以上( @ 500 V dc 負荷短絡保護 サージサプレッサ保護回路 最大漏洩電流: 0.8 mA仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V●長さ:25mm●幅:10mm●奥行き:6mm●コード番号:200-6008アズワン品番65-7297-20
フラットタイプ近接センサ E2K-F
omron(オムロン)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から8日以内出荷スペース効率のよいフラットタイプ(アンプ内蔵形、厚さ10mm) 金属面への直接取りつけが可能付属品調整用ドライバ、取扱説明書標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS消費電流(mA)10以下(DC24V時)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路逆接続保護、サージ吸収設定距離(mm)0~7.5電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)100温度の影響-10~55℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以下材質(検出面)耐熱ABS感度調整11回転ボリウム表示灯検出表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)シールド非シールド応差検出距離の15%以下出力形式NPN耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min残留電圧(V)1.5以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ、最大100(DC30V時)検出ヘッドサイズ50mm×10.1mm×20mm電源の種類直流3線式
MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用)
omron(オムロン)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷SYSMAC CS/CVM1/CVシリーズ、モーションコントロール(MC)ユニットの配線工数を大幅削減。MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。端子ラベルにより配線が一目瞭然。端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用。DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V/min)AC 500 (リーク電流1mA以下)
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から70日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
近接センサ フラットタイプ TL-W
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から8日以内出荷豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
小径タイプ近接センサ E2E 非シールド
omron(オムロン)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から70日以内出荷付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式
スタンダードタイプ近接センサ E2B
omron(オムロン)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から8日以内出荷電源電圧(V)DC12→24本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)30
近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz
omron(オムロン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認することが非常に簡単になります。高速応答により、最大 5 kHz のシャープな検出タイミングが実現されます 負荷短絡保護 出力の逆極性保護 取り付けが容易 LED表示仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:40.1mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:785-8455アズワン品番65-7337-26
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から70日以内出荷電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2発振周波数標準周波数絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz
omron(オムロン)¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷E2B、ステンレススチール、ロングボディ。オムロン製のステンレススチールロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:49mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-5033アズワン品番65-7353-10
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 IO-Link
omron(オムロン)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz
omron(オムロン)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-4957アズワン品番65-7353-09
近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 IO-Link
omron(オムロン)¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:16 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●通信プロトコル:IO-LINK●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9116アズワン品番65-7352-09
D2MC
omron(オムロン)1個欠品中0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1,000万回以上と高耐久性。質量(g)10使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP40定格電圧【UL_cUL_AC250V】5A、【UL_cUL_AC125V】5A耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗統計にて)接触抵抗(mΩ)(初期値)~20機械的耐久性1,000万回以上(60回/min)許容操作速度1°~360°/s接点材質銀合金抵抗負荷【AC250V】5A、【AC125V】5A回転トルク(mN・m[gfcm])【時計方向(CW)】1.00使用湿度範囲(%RH)85%RH(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】60(0.5mN・mの場合)、【機械的】240
D2MC
omron(オムロン)1個欠品中0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1,000万回以上と高耐久性。質量(g)10使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP40定格電圧【UL_cUL_AC250V】5A、【UL_cUL_AC125V】5A耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗統計にて)接触抵抗(mΩ)(初期値)~20機械的耐久性1,000万回以上(60回/min)許容操作速度1°~360°/s接点材質銀合金抵抗負荷【AC250V】5A、【AC125V】5A回転トルク(mN・m[gfcm])【時計方向(CW)】0.75使用湿度範囲(%RH)85%RH(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】60(0.5mN・mの場合)、【機械的】240