カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(273)
  • RS PRO(64)
  • モートーン(48)
  • RotopaX(ロトパックス)(20)
  • フエニックス・コンタクト(19)
  • THK(14)
  • NAKANO(14)
  • ニューストロング販売(8)
  • コフロック(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • エスコ(6)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • コガネイ(5)
  • コクヨ(5)
  • サンワサプライ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • MANN-FILTER(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc01-2」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • 近接センサ フラットタイプ TL-W omron(オムロン)

    近接センサ フラットタイプ TL-W

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
  • 角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q omron(オムロン)

    角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
  • 小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)

    小径タイプ近接センサ E2E シールド

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • フラットタイプ近接センサ E2K-F omron(オムロン)

    フラットタイプ近接センサ E2K-F

    omron(オムロン)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スペース効率のよいフラットタイプ(アンプ内蔵形、厚さ10mm) 金属面への直接取りつけが可能
    付属品調整用ドライバ、取扱説明書標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS消費電流(mA)10以下(DC24V時)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路逆接続保護、サージ吸収設定距離(mm)0~7.5電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)100温度の影響-10~55℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以下材質(検出面)耐熱ABS感度調整11回転ボリウム表示灯検出表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)シールド非シールド応差検出距離の15%以下出力形式NPN耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min残留電圧(V)1.5以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ、最大100(DC30V時)検出ヘッドサイズ50mm×10.1mm×20mm電源の種類直流3線式
  • 小径タイプ近接センサ E2E 非シールド omron(オムロン)

    小径タイプ近接センサ E2E 非シールド

    omron(オムロン)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式
  • スタンダードタイプ近接センサ E2ENSシリーズ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2ENSシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • スタンダードタイプ近接センサ E2B omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2B

    omron(オムロン)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電源電圧(V)DC12→24本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)30
  • スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
  • スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
  • ステンレス検出面アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC-M/Q omron(オムロン)

    ステンレス検出面アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC-M/Q

    omron(オムロン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス検出面を採用し、検出ヘッドの堅牢性を強化
    付属品アンプ取りつけ金具、取扱説明書保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄8×8×1絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧の±15%の範囲における検出距離の変化は定格電圧のときの±1%以下使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)100温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以下漏れ電流(mA)0.8以下動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色LED)、設定動作表示灯(緑色LED)シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)3以下(負荷電流50mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50検出ヘッドサイズΦ8
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2発振周波数標準周波数絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    70日以内出荷
  • D2MC omron(オムロン)

    D2MC

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1,000万回以上と高耐久性。
    質量(g)10使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP40定格電圧【UL_cUL_AC250V】5A、【UL_cUL_AC125V】5A耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗統計にて)接触抵抗(mΩ)(初期値)~20機械的耐久性1,000万回以上(60回/min)許容操作速度1°~360°/s接点材質銀合金抵抗負荷【AC250V】5A、【AC125V】5A回転トルク(mN・m[gfcm])【時計方向(CW)】1.00使用湿度範囲(%RH)85%RH(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】60(0.5mN・mの場合)、【機械的】240
  • D2MC omron(オムロン)

    D2MC

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1,000万回以上と高耐久性。
    質量(g)10使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP40定格電圧【UL_cUL_AC250V】5A、【UL_cUL_AC125V】5A耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗統計にて)接触抵抗(mΩ)(初期値)~20機械的耐久性1,000万回以上(60回/min)許容操作速度1°~360°/s接点材質銀合金抵抗負荷【AC250V】5A、【AC125V】5A回転トルク(mN・m[gfcm])【時計方向(CW)】0.75使用湿度範囲(%RH)85%RH(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】60(0.5mN・mの場合)、【機械的】240