カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(6)
  • イマオコーポレーション(1)
  • スーパーツール(1)
  • カクタ(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • RotopaX(ロトパックス)(17)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • プロトティップ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ニッサン(3)
  • マーベル(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • ノーブランド(1)
  • 土牛(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • 東日興産(TN)(1)
  • J-TECH(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc01-2b」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E シールドomron(オムロン)(1件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
小径タイプ近接センサ E2E 非シールド omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E 非シールドomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から69日以内出荷
付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式
スタンダードタイプ近接センサ E2B omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Bomron(オムロン)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源電圧(V)DC12→24本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)30
近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHzomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認することが非常に簡単になります。高速応答により、最大 5 kHz のシャープな検出タイミングが実現されます 負荷短絡保護 出力の逆極性保護 取り付けが容易 LED表示
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:40.1mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:785-8455アズワン品番65-7337-26
ステンレス検出面アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC-M/Q omron(オムロン)ステンレス検出面アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC-M/Qomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
ステンレス検出面を採用し、検出ヘッドの堅牢性を強化
付属品アンプ取りつけ金具、取扱説明書保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄8×8×1絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧の±15%の範囲における検出距離の変化は定格電圧のときの±1%以下使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)100温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以下漏れ電流(mA)0.8以下動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色LED)、設定動作表示灯(緑色LED)シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)3以下(負荷電流50mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50検出ヘッドサイズΦ8
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHzomron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
E2B、ステンレススチール、標準長オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-4957アズワン品番65-7353-09