カテゴリ
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- WURTH ELEKTRONIK(93)
- 天領まな板(78)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- ハンマーキャスター(10)
- ミヤコ(9)
- 三菱ふそう(7)
- 日本ケミコン(6)
- RS PRO(6)
- KITZ(キッツ)(5)
- シム&ゲージ(5)
- TRUSCO(5)
- 椿本チエイン(3)
- ICOM(アイコム)(3)
- TSK(3)
- SK11(3)
- エスコ(2)
- オリエンタルモーター(2)
- セコニック(2)
- ブランドをもっと見る
「mk-100」の検索結果

ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷から82日以内出荷材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
小形パワーリレー MK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から63日以内出荷ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
ラッチングリレー MKK
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から63日以内出荷記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。 特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。 接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。 耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。 動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。 形MK小形パワーリレーと同じ外形。