カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(4)
- GMB(1)
- オリエンタルモーター(6)
- ミヤコ自動車(9)
- RG(レーシングギア)(3)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- ESTERA(17)
- KITO(キトー)(1,589)
- VISHAY(256)
- エアージェイ(14)
- ダイヤトレンド(15)
- ニッセイ(14)
- ネグロス電工(13)
- ホンダ(104)
- ミツビシ(243)
- 三菱マテリアル(26)
- 三菱電機(14)
- 日本ケミコン(22)
- 雅(29)
- ブランドをもっと見る
「mr-s」の検索結果
特価

一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から62日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
キー形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165K
omron(オムロン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から112日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。取付穴径(Φmm)16胴体形状丸胴形(Φ16mm)
D2EW ポスト 1a リード線付(右出し形) 安全規格認証品
omron(オムロン)¥319税込¥3511個98日以内出荷業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)* 2024年8月メーカー調べ。業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)。* 2024年8月メーカー調べ質量(g)【端子タイプのピン押ボタン形の場合】0.5保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)耐電圧【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH 以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_リード線タイプ】~500、【初期値_端子タイプ】~500取付け方法ポスト安全規格認証品機械的耐久性【垂直】30万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 50μA許容操作速度(ピン押ボタン形)30~500mm/s接点材質金メッキ接触仕様1a使用湿度範囲(%RH)~95 (+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】30、【機械的】30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様リード線付(右出し形)
D2EW ポスト 1b リード線付(右出し形) 安全規格認証品
omron(オムロン)¥319税込¥3511個98日以内出荷業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)* 2024年8月メーカー調べ。業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)。* 2024年8月メーカー調べ質量(g)【端子タイプのピン押ボタン形の場合】0.5保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)耐電圧【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH 以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_リード線タイプ】~500、【初期値_端子タイプ】~500取付け方法ポスト安全規格認証品機械的耐久性【垂直】30万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 50μA許容操作速度(ピン押ボタン形)30~500mm/s接点材質金メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95 (+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】30、【機械的】30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様リード線付(右出し形)
D2HW ロングポスト左 ピン押ボタン形 1b リード線付 右出し Sオプションあり
omron(オムロン)¥299税込¥3291個109日以内出荷本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。取付ロングポスト左質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ピン押ボタン形定格電圧DC42V接点クロスバ耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【(初期値) 端子タイプ】~100接続端子リード線付 右出し機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質金合金接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)30接点間隔(mm)0.5
D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) ヒンジ・アール・レバー形 1b リード線付 右出し Sオプションあり
omron(オムロン)1個欠品中本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。取付M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ)質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ヒンジ・アール・レバー形定格電圧DC42V接点クロスバ耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【(初期値) 端子タイプ】~100接続端子リード線付 右出し機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質金合金接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)30接点間隔(mm)0.5
D2HW ロングポスト左 ピン押ボタン形 1a リード線付 右出し Sオプションあり
omron(オムロン)1個欠品中本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。取付ロングポスト左質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ピン押ボタン形定格電圧DC42V接点クロスバ耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【(初期値) 端子タイプ】~100接続端子リード線付 右出し機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質金合金接触仕様1a使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)30接点間隔(mm)0.5
D2HW
omron(オムロン)1個欠品中高荷重タイプでも高耐久性を実現(参考値:OF=5N、耐久性50万回)。スイッチの内部構造にゴムプランジャを採用することによりロングストロークを実現。高荷重タイプでも高耐久性を実現(参考値:OF=5N、耐久性50万回)。スイッチの内部構造にゴムプランジャを採用することによりロングストロークを実現