カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(1,455)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • JAPANNEXT(23)
  • コガネイ(20)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(18)
  • KTC(13)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • 富士電機(9)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • クボタ計装(6)
  • ワルター(5)
  • KSフィルター(5)
  • 北陽電機(4)
  • 三菱電機(4)
  • カイセ(4)
  • SICK(4)
  • コーセル(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms1-03」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)(47件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)温度調節器 サーマックシリーズ E5CBomron(オムロン)(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3NAomron(オムロン)(18件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から61日以内出荷
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から66日以内出荷
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
ソリッドステート・タイマ H3CR-F omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Fomron(オムロン)(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
シール形超小形基本スイッチ D2SW omron(オムロン)シール形超小形基本スイッチ D2SWomron(オムロン)(17件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から116日以内出荷
エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能 フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え 低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現 0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能 0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易 UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応
取付方式埋込取付/表面取付
ソリッドステート・リレー G3F/G3FD omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3F/G3FDomron(オムロン)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から61日以内出荷
形MYと同一サイズのソケットタイプ。動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
シール形小形基本スイッチ D2VW omron(オムロン)シール形小形基本スイッチ D2VWomron(オムロン)(8件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から93日以内出荷
ソリッドステート・リレー omron(オムロン)ソリッドステート・リレーomron(オムロン)(1件のレビュー)
3,090税込3,399
1個
当日出荷から61日以内出荷
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。 バリスタを内蔵(形G3NA-D210B(-UTU)は除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。 動作表示灯により動作の確認が可能。 安全のための保護カバー付。 -UTUタイプは標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
絶縁方式フォト・カプラ動作表示灯
ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
センサコントローラ S3D2 omron(オムロン)センサコントローラ S3D2omron(オムロン)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵0.1msの高速入力応答2入力のコントローラとしても最適電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意センサ用電源は余裕の200mA幅30mmの超スリムボディタイマ機能を装備した多機能タイプを用意
質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2 omron(オムロン)ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2omron(オムロン)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
用途機器、装置の電圧検出と警報、制御DCバッテリの過充電、過放電防止過電圧の表示、フィード・バック制御質量(g)約100使用温度範囲(℃)-10~+40(ただし、 結露しないこと)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)294m/s2復帰時間0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0)温度の影響20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内耐振動(誤動作)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min定格通電電流(A)5繰返し誤差(%)±3以下(1V/sの速度で変化した場合)機械的寿命1000万回以上電気的寿命(定格負荷)(万回)5以上(最大適用負荷にて)
MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)
339税込373
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプomron(オムロン)
329税込362
1個
当日出荷から86日以内出荷
カレント・センサ SAO omron(オムロン)カレント・センサ SAOomron(オムロン)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
モータ過電流保護に最適の静止形過電流継電器モータの過負荷保護、一般三相回路の交流電流検出にご使用いただけます。反限時特性をもつもの、起動時ロック時間をもつもの、瞬時動作のものと、それぞれのタイプを揃えているため、使用状況に応じた、適確な保護、検出、制御が可能。電流の大きさによりCTを取り替えたり、リレー部の入力抵抗を取り替えたりする必要がなく、簡単にご使用いただけます。プラグイン形のため、取りつけ、取りはずし、配線などの作業が簡単。
仕様テストボタンでの動作:瞬時動作(動作表示LEDは点灯せず)質量(g)約170使用温度範囲(℃)10~+60(ただし、 氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範囲:定格周波数の±5%)定格電圧(V)(電動機回路)AC500V以下(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧]耐電圧電気回路一括と取りつけパネル間:AC2000V 1min接点回路と他の回路間:AC2000V 1min接点極間:AC1000V 1min定格電流(A)(電動機回路)1~80または64~160(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]ケース色マンセル 5Y7/1保存温度(℃)-25~+65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)交流電源:定格電圧の1.15倍、3h、1回、直流電源:定格電圧の1.3倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の+10%、-15%絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向標高(m)2000m以下誤差【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%動作時間(起動時ロック時間):時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%接点容量AC240V 3A(cosΦ=1.0) 2A(cosΦ=0.4)DC 24V 3A(抵抗負荷) 2A(L/R=7ms)DC110V 0.2A(抵抗負荷) 0.1A(L/R=7ms)動作電流(mA)電流整定値の100%動作(形SAO-SU□Nは出力リレーがOFFする電流値)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V復帰値復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
サーフェス・マウントリレー G6J-Y omron(オムロン)サーフェス・マウントリレー G6J-Yomron(オムロン)
529税込582
1個
当日出荷から71日以内出荷
超小形2極スリムリレー。 高密度実装に対応。 コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。 標準形でUL/CSA規格取得。RoHS適合。
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
振動センサ D7F omron(オムロン)振動センサ D7Fomron(オムロン)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から31日以内出荷
ON/OFF出力を振動レベルメータで確認・設定が簡単 振動波形の確認をACモニタ出力で可能
非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)アンプユニット部 E2CY-SD omron(オムロン)非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)アンプユニット部 E2CY-SDomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
接続方式コード引き出しタイプ使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
シングルビームセーフティセンサ E3ZS omron(オムロン)シングルビームセーフティセンサ E3ZSomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
危険領域へ入る作業者をビームで検知する国際規格に準拠した安全センサ
出力PNP出力適合規格センサ単体:IEC60947-5-3(PDF-D)、EN954-1(カテゴリ1)セーフティコントローラと接続して使用:IEC(EN)61496-1 Type2 ESPE 、IEC(prEN)61496-2 Type2 AOPD、EN954-1(カテゴリ2)レンズ径(Φmm)6.7/9標準検出物体(mm)Φ18以上の不透明材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下光源赤色発光ダイオード制御出力PNPトランジスタ出力負荷電流:100mA以下オフ状態電流:0.5mA以下最小使用電流:1mA出力残留電圧1V以下(負荷電流10mA未満の場合)出力残留電圧2V以下(負荷電流10~100mA以下の場合)(コード延長による電圧降下を除く)応答時間安定入光時:1.0ms(ただし、形E3ZS単体)消費電流(mA)投光器:15以下受光器:20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露なきこと)保護回路電源・出力逆接続保護、負荷短絡保護使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下出力動作入光時ON耐衝撃性動作限界:100m/s2 X、Y、Z各方向1000回耐久:500m/s2 X、Y、Z各方向3回表示灯投光器:橙/投光表示受光器:橙/動作表示、緑/安定表示周囲温度(℃)動作時:-10~+55、保存時:-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)開き角度(度)有効開口角(EAA):±5(3mにおいて)テスト機能外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz発光波長(nm)660耐振動(Hz)動作限界:10~55 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向50min耐久:10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h立ち上がり時間(s)電源投入後0.1
零相電圧検出装置 VOC-1MS2 omron(オムロン)零相電圧検出装置 VOC-1MS2omron(オムロン)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
形K2GS 地絡方向継電器や形K2GV-C 地絡過電圧継電器に適した零相電圧を得るために関連機器をセットしたものです。
セット内容零相電圧検出用コンデンサ(形VOC-1M)、零相電圧検出用コンデンサキャップ、零相電圧変換器(形K3P-M)、ケーブル 1m質量(g)約550(個)耐電圧高圧端子と取りつけ端子間:AC22000V 1min低圧端子と取りつけ端子間:AC 2000V 1min定格周波数(Hz)50/60定格容量250pF絶縁抵抗(MΩ)高圧端子と取りつけ端子間1000以上(DC1000Vメガにて)使用環境屋内(気中)使用周囲温度(℃)-20~+60絶縁階級6号A(JEC1201)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波 高圧端子と取りつけ端子間:波高値 65000V
プログラマルコントローラCPM2Cシリーズ CPUユニット omron(オムロン)プログラマルコントローラCPM2Cシリーズ CPUユニットomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
制御方式ストアードプログラム方式耐電圧AC2300V 1min(絶縁されている回路間)保存温度(℃)周囲/-20~+75(バッテリ除く)応答時間入力定時数(ON応答時間=OFF応答時間):全入力接点に対して設定可能(1ms/2ms/3ms/5ms/10ms/20ms/40ms/80ms)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガによる、絶縁されている回路間)データメモリREAD/WRITE可:2048ワード(DM0000~2047)、DM2000~20221は異常履歴エリアREAD専用:456ワード(DM6144~6599)PCシステム設定:56ワード(DM6600~6655)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)通信機能ペリフェラルポート:上位リンク、ツールバス、無手順、プロコン接続のいずれかRS-232Cポート:上位リンク、無手順、1:1リンク子局、NTリンク(1:1)のいずれか(※専用の接続ケーブルまたはインターフェースユニットが必要です)突入電流(A)25以下演算処理速度(μs/命令)基本命令(LD命令)/0.64、応用命令(MOV命令)/7.8命令語長:1ステップ/1命令、1~5ワード/1命令種類:基本命令(14種類)、応用命令(105種類 185個)雰囲気使用周囲/腐食性ガスのないこと電圧許容範囲(V)DC20.4~26.4耐振動JIS C0041に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm 57~150Hz 加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向80分間(掃引時8分×掃引回数10回=合計80分)保持時間(ms)(電源)2以上プログラム機能運転開始時に、END命令なしや命令異常などのチェックを常に行いますプログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式(IORF命令による都度リフレッシュ可)プログラムメモリ容量ユーザープログラム/4096ワード最小パルス幅(μs)入力/50以下(入力割り込み、入力割り込みのカウンタモードと共用)耐衝撃JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回停電保持機能保持リレー(HR)、補助記憶リレー(AR)、カウンタ(CNT)、データメモリ(DM)、ユーザープログラムの内容を保持自己診断機能CPU異常(WDT)、メモリ異常、I/Oバス異常、電池異常保持リレー320点:HR0000~1915(HR00~19CH)一時記憶リレー8点(TR0~7)特殊補助リレー448点:22800~25515(228~255CH)補助記憶リレー384点:AR0000~2315(AR00~23CH)
MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)
269税込296
1個
欠品中
形状DIP4電流(A)【出力側】パルスオン電流:1.5接点構成1a温度(℃)はんだ付け温度条件:260負荷電圧(V)【出力側】60(ピークAC/DC)絶縁抵抗(MΩ)入出力間容量:最小1000、標準108使用周囲温度(℃)-40~+85(氷結・結露のないこと)動作時間(ms)標準1、最大3復帰時間(ms)標準0.2、最大1連続負荷電流(mA)【出力側】500(ピークAC/DC)出力オン抵抗(Ω)【出力側】標準0.6、最大2漏れ電流(μA)【出力側】開路時:最大1保管温度(℃)-55~+125(氷結・結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力間:5000電流低減率(mA/℃)【入力側】直流順電流:-0.3(Ta≧25℃)、【出力側】オン電流:-5(Ta≧25℃)容量(pF)入出力間:0.8、【入力側】端子間:50、【出力側】端子間:130順電圧(V)【入力側】LED:最小1.1、標準1.27、最大1.4順電流(mA)【入力側】LED:30、トリガLED:標準0.6/最小3、復帰LED:最小0.1医薬品医療機器等法医薬部外品最大逆電圧(V)【入力側】LED:5接合部温度(℃)【入力側】125、【出力側】125逆電流(μA)【入力側】最大10
カレント・センサ(単相用) SAO-□S omron(オムロン)カレント・センサ(単相用) SAO-□Somron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から62日以内出荷
ケース色マンセル 5Y7/1過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)交流電源:定格電圧の1.15倍、3h、1回、直流電源:定格電圧の1.3倍、3h、1回使用温度範囲(℃)10~60(ただし、氷結しないこと)使用湿度範囲35~85%RH質量(g)約170周波数(Hz)定格周波数:50/60、許容変動範囲:定格周波数の±5%接点構成1c接点容量AC240V 3A(cosΦ=1.0) 2A(cosΦ=0.4)DC 24V 3A(抵抗負荷) 2A(L/R=7ms)DC110V 0.2A(抵抗負荷) 0.1A(L/R=7ms)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐電圧電気回路一括と取りつけパネル間:AC2000V 1min接点回路と他の回路間:AC2000V 1min接点極間:AC1000V 1min定格電圧(V)(電動機回路)AC500以下(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧]定格電流(A)(電動機回路)1~80または64~160(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の+10%、-15%仕様テストボタンでの動作:瞬時動作(動作表示LEDは点灯せず)標高(m)2000以下保存温度(℃)-25~65雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V耐衝撃(誤動作)(m/s2)98/X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294/X、Y、Z方向
SYSMAC CJシリーズ EtherCAT対応 位置制御ユニット omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ EtherCAT対応 位置制御ユニットomron(オムロン)
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
質量(g)110以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令制御方式EtherCAT通信による制御コマンド発行外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×65×90消費電流(mA)(内部)DC5V 460mA以下使用周囲温度(℃)0~55制御単位パルス、mm、inch、degree(電子ギア比と単位倍率により、指令単位を各軸で設定可能)速度指令データ:(位置制御)1~2147483647指令単位/s、(速度制御時)-2147483648~2147483647指令単位/sデータ数:500個/タスク通信規格IEC 61158 Type12入出力信号(ドライバI/F用)外部入出力なし(外部I/F信号:6点(外部原点信号、原点近傍信号、正方向限界、負方向限界、即停止、割込み入力)/軸)通信ポートEtherCAT通信ポート×1(ドライバI/F用)ドライバ種類制御対象ドライバ/OMNUC G5シリーズサーボドライバ(EtherCAT通信タイプ)プロファイルCiA402ドライブ/Cyclic synchronous position mode(サイクリック同期位置モード)、Cyclic synchronous velocity mode(サイクリック同期速度モード)、Cyclic synchronous torque mode(サイクリック同期トルクモード)、Touch probe function(ラッチ機能)、Torque limit function(トルク制限機能)位置指令データ:-2147483648~+2147483647指令単位データ数:500個/タスク通信距離(m)ノード間距離 100以内トポロジーディージーチェーンのみ(イーサネット用のハブは使用不可)通信媒体カテゴリ5以上(アルミテープと編組の二重遮へいシールドケーブルを推奨)メールボックス(CoE)エマージェンシーメッセージ、SDOリクエスト、SDOレスポンス、SDOインフォメーション(位置制御ユニットの通信制御と、スレーブ機器のパラメータ転送に使用)加減速時間(ms)データ:0~250000データ数:500個/タスク指令出力最高速度(Mpps)104(パルス単位換算時の速度指令最大値)単位倍率×1、×10、×100、×1000、×10000電子ギア比(ユニットVer.1.1 以前)1/1~1048576/1048576、(ユニットVer.1.3 以降)1/1~4294967295/4294967295物理層100BASE-TX(IEEE802.3)