カテゴリ
- 制御機器(12)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(783)
- 三菱ふそう(38)
- アサ電子工業(36)
- アーテック[学校教材・教育玩具](27)
- SMC(23)
- AMPHENOL(23)
- アイコ(21)
- コガネイ(21)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(20)
- 三桂製作所(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- 三興製作所[スプロケット](15)
- OSG(オーエスジー)(13)
- NB(日本ベアリング)(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- JAE(日本航空電子工業)(10)
- SOURIAU(10)
- 三菱電機(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ms16」の検索結果

小型デジタルパネルメータ K3GN
omron(オムロン)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から69日以内出荷48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ アンプユニット
omron(オムロン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から69日以内出荷制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形、負荷電流:1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下負荷電流10~100mA:2V以下)オフ状態電流:0.1mA以下応答時間最速モード(SHS):動作・復帰:各80μs、高速モード(HS):動作・復帰:各250μs、標準モード(Stnd: 動作・復帰:各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰:各16ms消費電力(mW)[電源電圧24V時]通常モード:1560以下(消費電流 65mA以下)、エコ機能ON:1320以下(消費電流 55mA以下)、エコ機能LO:1440以下(消費電流 60mA以下)感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%~+99%)】またはマニュアル調整表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
カラーファイバアンプ E3NX-CA
omron(オムロン)¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷付属品取扱説明書検出方式コントラストモード:RGBいずれかの光量判別(初期状態/2点チューニング後)(1点チューニング時はR+G+B光量判別)、カラーモード:RGB比率判別材質(ケース)ポリカーボネート(PC)応答時間最速モード(SHS):動作・復帰各50μs(コントラストモードのみ)、高速モード(HS):動作・復帰各250μs、標準モー ド(Stnd):動作・復帰各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰各16ms絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)消費電力(mW)電源電圧24V時通常モード:960以下(消費電流40mA以下)、エコ機能ON:720以下(消費電流30mA以下)、エコ機能LO:800以下(消費電流33mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:20000以下、太陽光:30000以下感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング(1%~99%)】またはマニュアル調整振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h動作モードコントラストモード:NO(入光時ON)/NC(しゃ光時ON) カラーモード:NO(一致時ON:登録色と同色時にON)/NC(不一致時ON:登録色と異色時にON)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、スマートチューニング表示灯(青色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)420~700光源(発光波長)白色LED使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)
デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601
omron(オムロン)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から翌々日出荷EtherCAT対応 ねじ式端子台タイプの高速デジタルI/Oターミナルが登場! 着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。 拡張ユニットの装着が可能。(1台につき拡張ユニット1台装着) 設備に応じてフレキシブルな入力/出力点数の拡張がおこなえます。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、保守時のノード識別も容易。適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト保存温度(℃)-25~65材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)短絡保護なし耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)
温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1
omron(オムロン)¥14,462税込¥15,9081個当日出荷Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、電圧出力( SSR 駆動用)は 12 V dc、21 mA で、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームリレー出力を備えています。センサのタイプは熱電対( K、J、T、R、又は S )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。100 → 240 V ac の動作電源を備えています。特長と利点アラームリレーと自動チューニングを標準装備 フロントパネルからの奥行きはわずか 60 mm です 250 ms で高速サンプリングとループアップデート Faster を実現 文字高さ約 16 mm で視認性が向上しています 簡単な設定は 20 パラメータ未満です認定CSA C22.2 No.1010-1 EN61010-1 EN61326 に適合 フロントパネルは IP66 等級 IEC61010-1 背面ケースは IP20 等級 端子は IP00 等級 UL61010-1 VDE0106、パート 100 (フィンガー保護)( Terminal Cover 取り付け時)仕様●出力タイプ:リレー、電圧●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●シリーズ:E5CB●パネル奥行き:60mm●コード番号:772-9367アズワン品番65-7298-84
マルチカウンタ/タイマ H8BM
omron(オムロン)¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から31日以内出荷9台のカウンタは積算タイマとしても使用可能。 (カウンタ、タイマ機能を混在して使用できます) メンテナンス時期を知らせる予報出力は個別に出力されます。 前予報表示・設備停止出力機能も搭載。 設定部は油・水などに強いIP54防油形構造。 設定値変更が簡単な各桁キー方式の採用。 コンパクトな形状DIN72×72mm、奥行79mmの短胴タイプ。 誤操作を防止するキープロテクト機能を搭載。 出力をNPN/PNPマルチ化。 直流2線式センサ直接接続可。仕様タイムカウント動作:有り質量(g)約250(本体のみ)電源(V)DC24 (リップル20%以下)保護構造IP54防油形(前面操作部)耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min消費電力約1.7W(DC26.4V時)ケース色ダークグレー(マンセル5Y3/1)最高計数速度30Hz(カウント入力1~7)、30Hz/500Hz切替(カウント入力8、 9)停電記憶EEP-ROM(書き換え回数 10万回以上)制御出力オープンコレクタ出力 DC30V max. 100mA max.入力信号(最小入力信号幅)カウント入力1~7 : 16.7ms(ON、 OFF比1 : 1)カウント入力8、 9 : 16.7ms/1ms切替(ON、 OFF比1 : 1)リセット入力 : 100ms短絡有効入力 : 30msカウンタNo.選択入力 : 30ms入出力禁止入力 : 16.7ms(電圧入力)”H”レベルDC16~26.4V”L”レベルDC0~3V(入力抵抗約2.2kΩ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs 立ち上がり1ns)±480V(電源端子間) ±480V(入力端子間)表示モード加算表示復帰方式手動リセット、 外部リセットインパルス電圧(V)1k(電源端子間)1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)静電気耐力8kV(誤動作)15kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)200m/s2 3軸 6方向 各3回出力モードFモード(設定値に達しても継続動作します。)適合安全規格UL508/CSA C22.2 No.14EN61326ワンショット時間20ms許容電圧範囲電源電圧の85~110%(リップル含有率は20%以下)外部接続ねじ締め端子バックライト(LCD)有り
デジタルI/Oターミナル ねじ式3段端子台タイプ GX-ID16□2/OD16□2/MD16□2
omron(オムロン)¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷一つの接点毎にコモン端子を用意。中継端子台が不要! 共締め不要。配線箇所もわかりやすい。 着脱式のねじ端子台の搭載によりメンテナンス性向上。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。質量(g)370以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト保存温度(℃)-25~65材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー使用周囲湿度5~85%(結露なきこと)短絡保護なし耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85%(結露なきこと)電源供給方式I/O電源別供給ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)耐衝撃150m/s2 振幅幅0.7mm耐振動(誤動作)(Hz)10~60 振幅幅0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
小型レーザセンサ形E3NC-Lシリーズアンプユニット
omron(オムロン)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷品名アンプユニット材質(ケース)ポリカーボネート(PC)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む応答時間最速モード(SHS):動作・復帰:各80μs高速モード(HS):動作・復帰:各250μs標準モード(Stnd: 動作・復帰:各1msギガパワーモード(GIGA):動作・復帰:各16ms絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時: 1~2台連結時:-25℃~+55℃、 3~10台連結時:-25℃~+50℃、 11~16台連結時:-25℃~+45℃、 17~30台連結時:-25℃~+40℃ 保存時:-30~+70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲湿度動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
ファイバアンプ IP54 30 V dc
omron(オムロン)¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷現場のニーズに対応可能な高性能なファイバアンプユニット検出距離1.5倍、最小検出物体約1/10という優れた基本性能が実現されています。 スマートチューニングにより非常に簡単に設定でき、光量調整範囲は従来の20倍の40,000:1に向上されています。光量調整機能により、受光量飽和状態でも最適かつ安定した検出が可能です。 黒画面に白文字表示で、優れた視認性が実現されています。 通過時間と受光量差を示すソリューションビューワ機能と、高速ワークの表示値を示すチェンジファインダ機能を備えています。 E3X-HDとの比較。仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●応答時間:1 ms, 16 ms, 32 μs, 250 μs●ライトソース:LED●消費電力:1.08 W●IP保護等級:IP54●材質:ポリカーボネート●電源電圧:30 V dc●長さ:104.5mm●幅:10mm●寸法:104.5 x 10 x 33.5 mm●コード番号:175-0068アズワン品番65-7361-34
ファイバアンプ IP50 IP54 30 V dc
omron(オムロン)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷2チャンネルアンプにより設置スペースを半減装置と制御盤の小型化を実現新しい2チャンネルファイバアンプユニットは、一般的な1ユニットのサイズに2ユニット分の機能を搭載していて、装置や制御盤の小型化に貢献します。 透明体から低反射ワークまで 2チャンネルでも、非常に安定した検出が可能な性能を備えています。 光量としきい値の自動設定機能により、簡単に設定できます。 省配線コネクタモデルで配線作業を削減できます。仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●応答時間:1 ms, 16 ms, 100 μs, 450 μs●ライトソース:LED●消費電力:960 mW●IP保護等級:IP50, IP54●材質:ポリカーボネート●電源電圧:30 V dc●長さ:104.5mm●幅:10mm●実装タイプ:DINレール●コード番号:175-0064アズワン品番65-7361-42
デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ
omron(オムロン)¥43,980税込¥48,3781個69日以内出荷業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしで簡単配線。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。 コネクタ毎にコモン端子を用意。I/Oターミナルとセンサをダイレクトに接続可能。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト保存温度(℃)-25~65材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)耐衝撃150m/s22 振幅幅0.7mm耐振動(誤動作)(Hz)10~60 振幅幅 0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分