カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(226)
  • RS PRO(25)
  • Jabra(13)
  • 小野測器(10)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • NAKATAKI(7)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(6)
  • Tiertime(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • 北陽電機(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • KTC(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • SICK(2)
  • Festo(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • nepros(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-055」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CL omron(オムロン)距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CLomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
距離を設定するだけで種々の色のワークも安定検出
距離センサ ブロック形 検出範囲 5 → 200 mm omron(オムロン)距離センサ ブロック形 検出範囲 5 → 200 mmomron(オムロン)
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
E3S-CLバックグラウンドサプレッション色、材質、サイズにかかわらず安定した検出を実現する、コンパクトなパッケージに入った、バックグラウンドサプレッション付きの拡散スキャンです。この光学システムは、レンズに蓄積する埃に関する問題を解決します。6回転ポテンショメータ(インジケータ付き)で検出距離を調整可能 鉛ダイキャストケース、アクリルレンズ、PES操作パネルカバーIP67 取り付けブラケットと固定具付属 配線済み2 mケーブル 動作温度範囲: -25 → +55℃ 応答時間: 1 ms リプル: 最大10 % 短絡保護、逆極性保護、相互干渉保護 ライト及び安定性LED表示
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:5 → 200 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:201-8075アズワン品番65-7287-96
光電センサ ブロック形 検出範囲 3 m omron(オムロン)光電センサ ブロック形 検出範囲 3 momron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
金属製ハウジングE3S-Cこのサイズカテゴリにおいて、従来のオムロンセンサの検出距離を超えています。様々な製造環境やプロセス産業に見られる過酷な環境に耐えます(自動車アセンブリラインのオイル蒸気、食品産業の洗浄に使用される洗剤など)。埃 / 汚れの蓄積に対する高い耐性を備えています。横又は縦のスタイル、2 mのケーブルで配線済み 頑丈な金属製ハウジング、IP67シールド 感度調整ポテンショメータ 出力PNP / NPN及び明部オン / 暗部オン選択可能 応答時間: 最大2 ms 短絡保護、逆極性保護 操作のLEDインジケータ及び安定性 動作温度範囲: -25 → +55℃ 固定具付き取り付けブラケット付属
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:3 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:Pre-Wired Cable●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:198-0496アズワン品番65-7317-16
光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m omron(オムロン)光電センサ ブロック形 検出範囲 1 momron(オムロン)
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
透過型E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置がより簡単になりました
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+55℃●コード番号:326-7228アズワン品番65-7265-30
光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm →、7 m omron(オムロン)光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm →、7 momron(オムロン)
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
E3ZミニチュアレーザーセンサレーザーLEDにより精度と検出範囲が向上しており、用途の幅を広げつつ、ソリューションとしてのコスト効果の高さを維持しています。クラス1 (JIS及びIEC)レーザーで安心・安全です。小さな標的の検出に最適 クラス1レーザー光源 安全に関する懸念が不要 長距離検出 透過型: 60 m以内 回帰反射型: 15 m以内 背景抑制(BGS)型: 300 mm以内 さまざまなターゲット色に優れた反応(拡散型) BGSモデルのスポット径: 0.5 mm IP69K定格 小型
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:200 mm → 、7 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+55℃●コード番号:617-0650アズワン品番65-7312-85
関連キーワード
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ