カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(535)
  • イワタ(10)
  • unitech(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • 東海興商(3)
  • 日研工作所(2)
  • 大和電業(2)
  • Jackery(ジャクリ)(2)
  • オーム電機(1)
  • コクヨ(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 富士電機(1)
  • 三菱電機(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • SONIC(ソニック)[文具](1)
  • ユニテック(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms39」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から69日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • セーフティライトカーテン アクセサリー F39Sシリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン アクセサリー F39Sシリーズ

    omron(オムロン)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
  • セーフティライトカーテン F39-PJ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F39-PJ

    omron(オムロン)
    3,098税込3,408
    1個
    67日以内出荷
  • ランプ omron(オムロン)

    ランプ

    omron(オムロン)
    6,198税込6,818
    1個
    69日以内出荷
    種類上下金具(縦穴3)対応MS4800互換