カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • CKD(47)
  • ニッセイ(25)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • ダイヤトレンド(16)
  • エム・あい(12)
  • コフロック(9)
  • KITO(キトー)(7)
  • リケン(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • イスカル(6)
  • オーム電機(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 扶桑精機(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 東京流機工業(4)
  • ラディウス(4)
  • コクヨ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n20l」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形封入スイッチ D4E-□N omron(オムロン)

    小形封入スイッチ D4E-□N

    omron(オムロン)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
  • 温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(専用タイプ) E52

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H omron(オムロン)

    サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H

    omron(オムロン)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から66日以内出荷
    汎用温度調節器に高性能(高分解能、高速、高精度入力)タイプとして新規ラインナップ。 簡易演算、予防保全に対応。赤外線ポートにより前面からの通信可能。
    制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
  • プロセス入出力ユニット CJ1W omron(オムロン)

    プロセス入出力ユニット CJ1W

    omron(オムロン)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)150以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)外部接続端子台(着脱式)実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクル
  • XW4M _ XW4N プラグ 20 2列 L形端子、金めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N プラグ 20 2列 L形端子、金めっきタイプ

    omron(オムロン)
    1,098税込1,208
    1個
    93日以内出荷
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
  • XW4M _ XW4N プラグ 20 1列 L形端子、錫めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N プラグ 20 1列 L形端子、錫めっきタイプ

    omron(オムロン)
    999税込1,099
    1個
    93日以内出荷
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
  • XW4M _ XW4N プラグ 20 2列 L形端子、錫めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N プラグ 20 2列 L形端子、錫めっきタイプ

    omron(オムロン)
    939税込1,033
    1個
    93日以内出荷
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
  • XH5-N プラグ L形 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ L形 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    269,800税込296,780
    1箱(560個)
    103日以内出荷
  • XH5-N ソケット L形 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N ソケット L形 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    329,800税込362,780
    1箱(560個)
    103日以内出荷
  • XH5-N プラグ L形 20 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ L形 20 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    259,800税込285,780
    1箱(440個)
    103日以内出荷
  • XW4M _ XW4N プラグ 20 1列 L形端子、金めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N プラグ 20 1列 L形端子、金めっきタイプ

    omron(オムロン)
    1,198税込1,318
    1個
    102日以内出荷
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。