カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(172)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- NACHI(不二越)(31)
- オーム電機(4)
- EPSON(3)
- CKD(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KVK(3)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(3)
- ELPA(2)
- シャープ(2)
- ダイキン工業(2)
- フロンケミカル(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- アズワン(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ブランドをもっと見る
「nr0003-002」の検索結果

IP67パワーサプライ
omron(オムロン)¥169,800~税込¥186,780~1個3日以内出荷から71日以内出荷IP67対応で過酷な環境でも安定した電力供給を実現質量(g)1800以下保護構造IP67、UL 規格Type1端子形状M12コネクタ表示【不足電圧検出表示】有、設定範囲:18.0~28.0V(0.1V 単位)、【積算稼働時間表示】表示範囲:0~256kh(表示機能)、設定範囲:0~132kh(1kh 単位)(交換時期お知らせ機能)保存温度(℃)-40~85周波数範囲(Hz)(許容範囲)47 ~ 63絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V (PE、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)と(入力端子の1、3ピン一括)間使用周囲温度(℃)-25~70 (ただし、氷結、結露しないこと)寿命(期待)10年力率0.9以上耐衝撃(m/s2)150、6方向、各3 回入力変動静的:0.5%以下(入力AC85 ~ 264V、100%負荷にて)負荷変動静的:4.0%以下(定格入力、0 ~ 100%負荷にて)耐振動10~55Hz、片振幅0.375mm、3方向、各2h、最大4.5G定格出力電圧(V)DC24保存湿度(%)5~95起動時間(ms)2000以下運転並列:不可、直列:不可温度変動0.05%/ ℃以下出力表示灯有(色:緑)ファン(冷却)無定格出力電圧(DC V)24耐電圧(kV)AC2.0 1min (入力端子の1、3ピン一括)と(PE、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)間 カットオフ電流 20mA可変範囲[電圧]24~28V(HMIまたはIO-Link通信にて)MTBF(時間)3.6 万以上
ツマミ形セレクタスイッチ用ソケット部ユニット A165W
omron(オムロン)¥1,098税込¥1,2081個62日以内出荷ソケット部とランプ部を組合せてお届けします。用途24V用使用電圧(V)AC/DC24光源LED