カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • オカムラ(岡村製作所)(36)
  • NAKATAKI(6)
  • SMC(5)
  • オムロンヘルスケア(5)
  • オリエンタルモーター(2)
  • 東日製作所(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • ニューレジストン(1)
  • ユタカメイク(1)
  • ダンドリビス(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • 東日興産(TN)(1)
  • ライオンハイジーン(1)
  • RS PRO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nx-55」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配電モジュール 配電モジュール EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン)配電モジュール 配電モジュール EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット用omron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
NX-PF電源ユニットオムロンのNX-PFシリーズ産業用電源ユニットです。この追加I/O電源ユニットは、NXシリーズI/Oユニット向けに追加電力をI/O回路に供給します。どのモデルも信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点追加のユニット電力とI/O電力をNXシリーズリモートI/O端末に供給するためのユニットです。ねじなしクランプ端子台により、配線作業を大幅に削減できます。幅12 mmの省スペース型です。NXユニット電源ユニットを使用することで、EtherCATカプラの最大電源容量を超えてI/O構成を拡張できます。このI/O電源ユニットは、給電端子当たりの総許容I/O電流を超える場合、又はI/O電力をグループ分けする場合に使用します。接続されているセンサやアクチュエータ用の追加電源端子として使用できます。ワイヤシールドのアース端子としてFG端子拡張ユニットを使用できます。ねじなし端子台は脱着可能で、試運転やメンテナンスを容易に実施できます。
仕様●アクセサリタイプ:配電モジュール●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット●出力電流:4 A●動作温度 Max:+55℃●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2806アズワン品番65-7317-68
アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン)アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用omron(オムロン)
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
NX-DAアナログ出力ユニットオムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュに対応しています。すべてのNX-DAアナログ出力ユニットは、高い信頼性と品質を誇ります。特長 / 利点1台のユニットで最大4つのアナログ信号を出力します。EtherCATカプラユニットによるリフレッシュに、フリーランリフレッシュ又はI/O同期リフレッシュを選択できます。ラインナップには、サンプリング速度10 μs、分解能1/30000を達成するモデルも含まれており、高速、高精度制御に最適です。脱着可能ねじなし端子台の採用により、メンテナンス性が向上します。ねじなしクランプ端子台により、配線作業を大幅に削減できます。ユニット幅は12 mmで省スペース化を実現できます。
仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:アナログ●電源電圧:-10 → +10 V●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2805アズワン品番65-7317-63
アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン)アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用omron(オムロン)
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
NX-DAアナログ出力ユニットオムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュに対応しています。すべてのNX-DAアナログ出力ユニットは、高い信頼性と品質を誇ります。特長 / 利点1台のユニットで最大4つのアナログ信号を出力します。EtherCATカプラユニットによるリフレッシュに、フリーランリフレッシュ又はI/O同期リフレッシュを選択できます。ラインナップには、サンプリング速度10 μs、分解能1/30000を達成するモデルも含まれており、高速、高精度制御に最適です。脱着可能ねじなし端子台の採用により、メンテナンス性が向上します。ねじなしクランプ端子台により、配線作業を大幅に削減できます。ユニット幅は12 mmで省スペース化を実現できます。
仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:アナログ●応用例:通信●出力電流:4 → 20 mA●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2803アズワン品番65-7317-62
アナログ入力モジュール Analogue Input Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン)アナログ入力モジュール Analogue Input Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用omron(オムロン)
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
NX-ADアナログ入力ユニットオムロンのNX-ADシリーズ産業用アナログ入力ユニットです。この電圧 / 電流アナログ入力ユニットは、汎用入力から高速同期高分解能ユニットまで、マシン制御のあらゆるニーズに応えられるよう設計されています。NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの組み合わせで、フリーランリフレッシュ方式と同期I/Oリフレッシュ方式に対応しています。どのモデルも高い信頼性と品質を誇ります。特長 / 利点1ユニットで最大8点のアナログ入力を取り込めます。NXシリーズEtherCATカプラを使用して、フリーランリフレッシュ方式又はI/O同期リフレッシュ方式を選択できます。入力更新サイクルはチャンネル当たり10 μs、分解能は1/30000で、高速計測や高精度制御に最適です。すべての基本モデルにシングルエンド入力タイプと差動入力タイプがあります。ねじなし端子台は脱着可能で、試運転やメンテナンスを容易に実施できます。ねじなしプッシュイン式端子台により、配線工数が大幅に削減されます。全モデルが幅12 mmで、キャビネットの省スペースを実現します。
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●入力方式:アナログ●電源電圧:-10 → +10 V●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2798アズワン品番65-7317-76
デジタルI/O用モジュール デジタルI/O用モジュール CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン)デジタルI/O用モジュール デジタルI/O用モジュール CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用omron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
NX-ODトランジスタ出力ユニットオムロンのNX-ODシリーズ産業用デジタル出力ユニットです。汎用から高速同期制御まで、デジタル制御のあらゆるニーズに応えます。他のNXシリーズI/OユニットやEtherCATカプラユニットと高速NXバスで接続できます。 すべてのデジタル出力ユニットで優れた信頼性と品質が実現されています。特長 / 利点NXシリーズEtherCATカプラとの接続により、高速なI/Oリフレッシュが可能になります。コントローラの制御周期に同期した出力リフレッシュができます。(同期リフレッシュ)高速モデルはオン / オフ応答時間が300 ns以下で、高速高精度制御を実現できます。ねじなし端子台は脱着可能で、試運転やメンテナンスを容易に実施できます。ねじなしクランプ端子台とコネクタタイプにより、配線工数が大幅に削減されます。最大で16個のデジタル出力を省スペースの幅12 mm内に収容できます。(幅30 mmのコネクタタイプ)3、2、1線接続方式の2、4、8、16、32点タイプがあります。タイムスタンプ時刻指定出力では、プログラムで指定した時刻に出力ユニットが出力をリフレッシュします。これにより、コントローラの制御サイクルとは無関係に高精度の出力制御が可能になります。
仕様●アクセサリタイプ:デジタルI/O用モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:通信●出力電流:400 mA●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2795アズワン品番65-7317-74
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン)PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット用omron(オムロン)
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
NXシリーズI/OリンクマスターユニットオムロンのNXシリーズIO-Linkマスターユニットです。IO-Linkによりセンサレベル情報までのコミュニケーションが可視化され、ねじなし端子台により配線作業が削減されます。特長 / 利点マシンのダウンタイムを短縮異常検出による短時間での回復状態監視で保護的メンテナンス個々の識別で工数の削減マスターユニットは、ねじなし端子台付き、又は湿気や埃の多い環境向けのIP67保護等級1台のIO-Linkマスターユニットで最高8個のセンサを接続光電センサと近接センサ
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:通信●出力電流:1 A●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2808アズワン品番65-7317-73
通信(制御機器)カテゴリ