カテゴリ
制御機器
(13)
絞り込み
ブランド
omron(オムロン)
モノタロウ
(1)
エスコ
(2)
Panasonic(パナソニック)
(2)
BIGM(丸山製作所)
(1)
オーム電機[配線パーツ]
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(1)
商品レビュー
以上
(8)
以上
(8)
以上
(8)
以上
(9)
価格
1,500円以下
(12)
1,500-10,000円
(10)
10,000-50,000円
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
omron(オムロン)
"omron ap-z"
「omron ap-z」の検索結果
関連キーワード
ap-z
オムロン ap-z
omron
13
件中 1~13件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御機器
(13)
ブランド:
omron(オムロン)
すべて解除
Z/X/DZ 共通付属品(端子保護カバー)
omron(オムロン)
(6件のレビュー)
¥
3,898
税込
¥
4,288
1パック(10個)
当日出荷
から
9日以内出荷
形Z/A/X/DZのスイッチに取りつけできます。基本スイッチのケースおよび端子接続線などを保護するためのもので、塵埃の堆積による端子間短絡、接地あるいは接続線の振動による断線、接触不良や感電事故の防止に用いてください。取りつけは基本スイッチの取りつけねじで行います。
バリエーション一覧へ(6)
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)
(103件のレビュー)
¥
859~
税込
¥
945~
特価
1個
ほか
当日出荷
から
9日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)
175
バリエーション一覧へ(516)
大型マイクロ Z
omron(オムロン)
(1件のレビュー)
¥
29~
税込
¥
32~
1個
ほか
当日出荷
から
87日以内出荷
種類
マイクロスイッチ
バリエーション一覧へ(82)
Omron マイクロスイッチ ローラーレバー
omron(オムロン)
(1件のレビュー)
¥
1,598
税込
¥
1,758
1個
当日出荷
仕様
UL認定、CSA. Z15シリーズ - 基本スイッチ. オムロンのZシリーズ基本スイッチはプラスチックハウジングですが、電気的及び機械的なスイッチング性能及び寿命は標準的なリミットスイッチと同じです。 これらの基本スイッチは、危険ではない環境での使用又はサブアセンブリ内で別個に密閉される場合に最適です。. 多種多様な高精度基本スイッチ 15 Aという大スイッチング容量で高反復精度
長さ(mm)
39.4
幅(mm)
48.2
ピッチ(mm)
0.5(標準)又は1.8(大容量)
使用温度範囲(℃)
最大+80
保護構造
IP00
アクチュエータの種類
ローラーレバー
接点構成
単極双投
最大電流(A)
15
構成
(通常の状態)NO/NC
コンタクト形状
スナップアクション
ターミナルタイプ
ねじ
コンタクト定格電流(A)
15
コンタクト定格電圧(V)
AC250/DC14
最大AC電圧(V)
500
最大DC電圧(V)
250
バスケットへ
セミコンパクト封入スイッチ D4MC
omron(オムロン)
(10件のレビュー)
¥
1,098~
税込
¥
1,208~
1個
当日出荷
小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチEN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
形状
汎用ヨコ型
保護構造
IP67
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min
定格絶縁電圧(V)
(Ui)1000AC
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
機械的耐久性
1000万回以上
許容操作速度
0.05mm~0.5m/s
電気的耐久性
50万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
突入電流(A)
常時閉路:最大30、常時開路:最大15
汚染度(使用環境)
3(IEC947-5-1)
ケーブル引出方向
ケーブルなし
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
最大1000(IEC68-2-27)
許容操作頻度(回/min)
機械的:120、電気的:20
使用周囲湿度(%RH)
35~95
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
バリエーション一覧へ(8)
小形基本スイッチ V
omron(オムロン)
(86件のレビュー)
¥
199~
税込
¥
219~
特価
1個
当日出荷
から
102日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途
ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
バリエーション一覧へ(570)
マイクロスイッチ(防滴端子保護カバー)
omron(オムロン)
¥
669
税込
¥
736
1個
当日出荷
材質(本体)
塩化ビニール
バスケットへ
シール形小形基本スイッチ D2VW
omron(オムロン)
(8件のレビュー)
¥
309~
税込
¥
340~
1個
当日出荷
から
93日以内出荷
バリエーション一覧へ(274)
一般用基本スイッチ Zシリーズ
omron(オムロン)
1個
欠品中
種類
マイクロスイッチ
高容量形基本スイッチ A
omron(オムロン)
(5件のレビュー)
¥
979~
税込
¥
1,077~
特価
1個
当日出荷
から
61日以内出荷
電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ。外形は、押ボタン位置を除き形Z一般用基本スイッチと同一ながら、75Aの突入電流に耐える性能を有しています。
バリエーション一覧へ(18)
大型マイクロ X
omron(オムロン)
¥
1,198~
税込
¥
1,318~
1個
当日出荷
から
89日以内出荷
種類
マイクロスイッチ
バリエーション一覧へ(51)
一般用基本スイッチ Z 維持接触形
omron(オムロン)
¥
999~
税込
¥
1,099~
1個
当日出荷
から
61日以内出荷
タイプ
高容量
接点間隔(mm)
1.8(高容量)
バリエーション一覧へ(13)
大型マイクロ A
omron(オムロン)
(1件のレビュー)
¥
819~
税込
¥
901~
1個
当日出荷
から
66日以内出荷
種類
マイクロスイッチ
バリエーション一覧へ(18)
関連キーワード
ap-z
オムロン ap-z
omron
omron スイッチ
z-15gw22-b
で検索
関連カテゴリ
検出・センサ
電子部品(オンボード)
おすすめ人気ランキング
omron 24v 電源
omron 電極保持器
omron パワーリレー
omron リレー