カテゴリ

  • 制御機器(24)
    • アナログタイマ(14)
    • リレーソケット(6)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 富士電機(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • 三菱電機(1)
時間仕様
  • 0.5秒(2)
  • 1秒(2)
  • 2.4秒(1)
  • 3分(2)
  • 3時間(2)
  • 5分(2)
  • 5秒(2)
  • 10分(2)
  • 10秒(2)
  • 12分(2)
  • 12秒(2)
  • 30分(2)
  • 30時間(1)
  • 30秒(2)
  • 60分(2)
  • 60秒(3)
  • 120秒(3)
  • 300時間(4)
  • 600時間(1)
  • -(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「omron h3cr」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)(47件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
ソリッドステート・タイマ H3CR-F omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Fomron(オムロン)(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
ソリッドステート・タイマ H3CR-G omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から9日以内出荷
電波の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと)保護構造IP40(パネル表面部)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)動作方式限時動作外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110%使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5時間軸レンジ秒のみ温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下復帰方式自己復帰電源リセット最小電源開放時間 0.5s復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10minセット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下許容電圧変動電源電圧の85~110%適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合動作/復帰方式限時動作/自己復帰
ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
ソリッドステート・タイマ H3CR-H omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Homron(オムロン)(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-2omron(オムロン)(31件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点2c
共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)omron(オムロン)(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から9日以内出荷
時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能 フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え 低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現 0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能 0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易 UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応
取付方式埋込取付/表面取付
ソリッドステート・タイマ H3Y-4 omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から69日以内出荷
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続)omron(オムロン)(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)耐電圧(V/min)端子間:AC2000
ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマomron(オムロン)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
寸法(mm)48×48時間仕様0.1~2.4秒接続形式8Pソケット接続定格電源電圧AC24~48V 50/60 Hz DC12~48V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能)動作5動作マルチ外部接続8ピンソケット出力タイプリレー2c出力(限時)特殊タイプ制御出力種類限時リレー 2c動作/復帰方式限時動作/自己復帰
小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン)小型タイムカウンタ H7ET-Nomron(オムロン)(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
埋込み取付け用アダプタ omron(オムロン)埋込み取付け用アダプタomron(オムロン)(8件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
硬質カバー omron(オムロン)硬質カバーomron(オムロン)(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 角形ソケット用omron(オムロン)(24件のレビュー)
45税込50
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)omron(オムロン)(15件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から62日以内出荷
仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000
プッシュインPlus端子台ソケット omron(オムロン)プッシュインPlus端子台ソケットomron(オムロン)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
種類表面接続ソケット取付方式DINレール取付、ねじ締め取付共用端子形状プッシュインPlus端子
タイマ用フック omron(オムロン)タイマ用フックomron(オムロン)
189税込208
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
セットリング omron(オムロン)セットリングomron(オムロン)
349税込384
1個
当日出荷から9日以内出荷
セットリングは、1台のタイマで一定時間の設定をする場合や、設定範囲を制限する場合に使用すると時間の設定が容易に行えます。また作業者の個人差による設定誤差も解消できます。
タイマ用パネルカバー omron(オムロン)タイマ用パネルカバーomron(オムロン)
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
31日以内出荷
システム機器 omron(オムロン)システム機器omron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
保護構造IP40(パネル表面部)消費電力(W)約10VA/2.1(AC240V時)時間仕様0.05秒~300時間耐電圧AC2000V、50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)・AC2000V、50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)・AC2000V、50/60Hz 1min(異極接点間)・AC1000V、50/60Hz 1min(非連続接点間)動作方式限時動作出力方式接点出力(リレー2c)電源電圧(V)AC100~240/DC100~125絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)ピンタイプ8ピン取付け方法埋込取付/表面取付復帰方式限時復帰・自己復帰復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)5k(電源端子間)(ただし、AC24~48/DC12~48Vタイプは1kV・5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)ただし、AC24~48/DC12~48Vタイプは1.5kV)動作モードフリッカオフスタートRoHS指令(10物質対応)対応衝撃(誤動作)(m/s2)98 6方向各3回衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向各3回許容電圧(V)変動範囲:電源電圧の85~110%(DC12は90~110%)振動(誤動作)Hz10~55(片振幅0.5mm 3方向 各10min)静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)振動(耐久)Hz10~55(片振幅0.75mm 3方向 各2h)
ソリッドステート・タイマ H3CR-Hシリーズ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Hシリーズomron(オムロン)
9,598税込10,558
1個
22日以内出荷から31日以内出荷