カテゴリ

  • 制御機器(3,679)
    • リレー(521)
    • タイマ/タイムスイッチ(43)
    • 変圧・変換(57)
    • マイクロスイッチ(99)
    • 能動部品(162)
    • 温度調節器(デジタル調節計)(103)
    • センサ(725)
    • リミットスイッチ(95)
    • カウンタ(10)
  • 測定用品(51)
    • 電極保持器・電極(23)
  • メカニカル部品(144)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 安全用品(9)
  • 梱包用品(6)
  • ヘルスケア(3)
  • 医療(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • Aratas(旧:omron)(380)
  • オムロンヘルスケア(604)
  • オムロンセンテック(32)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • エレコム(5)
  • ホンダ(5)
  • KIBU(4)
  • 岩田製作所(2)
  • エスコ(2)
  • ラトックシステム(2)
  • スノル(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • アズワン(1)
  • Weller(1)
  • JVC(1)
  • RS PRO(1)
  • JBL(1)
  • Protherm(プロサーム)(1)
定格電圧(V)
  • AC12(7)
  • AC24(9)
  • AC110(7)
  • AC200(6)
  • AC220(7)
  • AC250(9)
  • AC/DC12(7)
  • AC/DC24(6)
  • AC/DC110(7)
  • AC/DC220(7)
  • DC3(11)
  • DC5(28)
  • DC6(10)
  • DC12(37)
  • DC24(37)
  • DC30(9)
  • DC42(24)
  • DC110(8)
  • DC220(7)
  • その他(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(198)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「omron」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オムロン製品簡単検索
3,931件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2

    omron(オムロン)(83件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

    omron(オムロン)(48件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
  • ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4

    omron(オムロン)(71件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台ほか
    当日出荷から70日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY2

    omron(オムロン)(70件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
  • 温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)

    温度調節器 サーマックシリーズ E5CB

    omron(オムロン)(23件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
    シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-2

    omron(オムロン)(32件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
    限時接点2c
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • 電極保持器 PS-□S(R) omron(オムロン)

    電極保持器 PS-□S(R)

    omron(オムロン)(22件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
    長さ(mm)-タイプ-使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
  • 小型トータルカウンタ H7E□-N omron(オムロン)

    小型トータルカウンタ H7E□-N

    omron(オムロン)(28件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5CCシリーズ omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5CCシリーズ

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力リニア電流出力/電圧出力(SSR駆動用)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力制御出力詳細リニア電流出力DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10000 電圧出力(SSR駆動用)出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流 21mA、 短絡保護回路付き調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力1リニア電流出力制御出力2電圧出力(SSR駆動用)
  • Omron マイクロスイッチ ローラーレバー omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ ローラーレバー

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様UL認定、CSA. Z15シリーズ - 基本スイッチ. オムロンのZシリーズ基本スイッチはプラスチックハウジングですが、電気的及び機械的なスイッチング性能及び寿命は標準的なリミットスイッチと同じです。 これらの基本スイッチは、危険ではない環境での使用又はサブアセンブリ内で別個に密閉される場合に最適です。. 多種多様な高精度基本スイッチ 15 Aという大スイッチング容量で高反復精度長さ(mm)39.4幅(mm)48.2ピッチ(mm)0.5(標準)又は1.8(大容量)使用温度範囲(℃)最大+80保護構造IP00アクチュエータの種類ローラーレバー接点構成単極双投最大電流(A)15構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクションターミナルタイプねじコンタクト定格電流(A)15コンタクト定格電圧(V)AC250/DC14最大AC電圧(V)500最大DC電圧(V)250
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
    耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
  • 無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BYシリーズ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
    運転方式常時商用給電方式種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40機能電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • Omron 短絡バー omron(オムロン)

    Omron 短絡バー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Omron パワーリレー omron(オムロン)

    Omron パワーリレー

    omron(オムロン)
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Omron リレーソケット omron(オムロン)

    Omron リレーソケット

    omron(オムロン)
    829税込912
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron 小形汎用リレー omron(オムロン)

    Omron 小形汎用リレー

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様●コイル終端:溶接ピン●コイル電流(mA):36.9コイル定格電圧(V)DC24外形寸法(mm)28(L)×21.5(W)×53(H)電圧(V)DC24消費電力(W)0.9定格電流(A)10コイル抵抗(Ω)650RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron  ケーブルスイッチ omron(オムロン)

    Omron ケーブルスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron マイクロスイッチ プランジャーピン omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ プランジャーピン

    omron(オムロン)
    409税込450
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron 光ファイバカッター E39-F4 omron(オムロン)

    Omron 光ファイバカッター E39-F4

    omron(オムロン)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    仕様光ファイバセンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Omron マイクロスイッチ ローラレバー omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ ローラレバー

    omron(オムロン)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron PLCプログラミングソフトウェア omron(オムロン)

    Omron PLCプログラミングソフトウェア

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様Windows98(SecondEdition)WindowsMEWindowsNT(SP6)Windows2000(SP4)WindowsXPProfessional(SP2)WindowsVista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、BusinessandEnterpriseエディションVistaBasic(Home)及び64ビット版はサポートされていませんCX-Oneは対話形式のワークステーション製品であるため、WindowsServerオペレーティングはサポートしていません。Windows7は現在CX-Oneバージョン4ではサポートされていません。これをサポートするための後継バージョン又は更新版をリリースする予定です。.CX-Oneプログラミングソフトウェア及びライセンス.CX-Oneは、ネットワーク、PLC、HMI、モーションコントロールシステム、ドライブ、温度コントローラ及びセンサを作成、設定、及びプログラムすることが可能なプログラミング及び設定環境です。.すべてのデバイスの設定で共通の外観と操作性ソフトウェアのインストールあたり1つのライセンスが必要で、個別に注文する必要あり(注文コード 41100055)
  • 共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)

    omron(オムロン)(53件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    仕様角形ソケット
  • Omron, ケーブルスイッチ, ER5018-021M omron(オムロン)

    Omron, ケーブルスイッチ, ER5018-021M

    omron(オムロン)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    仕様ERシリーズロープ式緊急停止スイッチ. オムロン製ERシリーズロープ式安全スイッチは、最も要求の厳しい用途にも対応できる強靭性と耐久性を備えています。 ロープ式スイッチの長いカバレッジスパンにより、多数の緊急停止ボタンを取り付ける必要がなくなるため、取り付け時間及びコストが削減されます。 ERシリーズロープ式スイッチには、緊急停止ボタン又はインジケータビーコンが標準で付属します。. 最大80 mの長いロープスパンにより、用途ごとに必要なスイッチ数を削減 テンションインジケータにより、システムのセットアップ及び適切なロープ張力の維持が容易 IP67 (NEMA 6)エンクロージャの採用による水洗浄への耐久性 ダイキャストアルミハウジング及びステンレススチールハウジングを用意(ステンレススチールアイナット付き) 作動後にユニットを簡単に機械作動位置に戻すためのリセットボタン(青)を装備 100万回以上作動するように設計された長寿命スイッチ スナップ式スイッチコンタクトにより、振動による厄介なトリッピングから保護 緊急停止ボタン付きモデルは2つの取り付け位置に対応し、現場での取り付け又は再配置が可能 オプションのデュアルインジケータビーコン(24 Vdc)付きモデルは、トリップしたスイッチを赤の点滅で示し、正常にリセットされたスイッチを緑の点灯で示すように配線可能長さ(mm)205シリーズER最大電流(A)3リセット方式(ボタン)あり材質(ハウジング)アルミダイキャスト取付方向ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コンジット口サイズM20×3最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)24ケーブルのエントリ数3最大ロープスパン(m)40通常時の構成NO/2NC
  • Omron マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形

    omron(オムロン)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron マイクロスイッチ ヒンジローラーレバー omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ ヒンジローラーレバー

    omron(オムロン)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron リミットスイッチ WLシリーズ ローラーレバー omron(オムロン)

    Omron リミットスイッチ WLシリーズ ローラーレバー

    omron(オムロン)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
  • Omron リレーソケット MYシリーズ omron(オムロン)

    Omron リレーソケット MYシリーズ

    omron(オムロン)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron マイクロスイッチ ショートヒンジローラーレバー omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ ショートヒンジローラーレバー

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    仕様オムロンミニチュアベーシックスイッチ(10A).10Aコンタクト定格銀コンタクト材質(ケース)熱硬化性保護等級IP40材質(コンタクト)機械的寿命30万回OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~80コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
  • ブラケットキット Omron 取付け金具 omron(オムロン)

    ブラケットキット Omron 取付け金具

    omron(オムロン)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    仕様S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合取付け方法DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取付け金具併用可能製品S8FSシリーズスイッチモード電源、 S8JCシリーズ電源
  • Omron リレー omron(オムロン)

    Omron リレー

    omron(オムロン)
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
  • Omron PLC拡張モジュール omron(オムロン)

    Omron PLC拡張モジュール

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Omron 光電センサ バレル形 omron(オムロン)

    Omron 光電センサ バレル形

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Omron ロープキット ER5018ロープ式スイッチ omron(オムロン)

    Omron ロープキット ER5018ロープ式スイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプローププルキット
  • Omron ブラケットキット S8FSシリーズスイッチモード電源 omron(オムロン)

    Omron ブラケットキット S8FSシリーズスイッチモード電源

    omron(オムロン)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取付け金具
  • Omron 信号用リレー omron(オムロン)

    Omron 信号用リレー

    omron(オムロン)
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
...