2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

omron(オムロン)IoT液体流量センサ
質量(g)約190 適合規格IP67 接続方式M12-4極コネクタタイプ 制御出力PNP/NPN切替式 通信方式IO-Linkアナログ通信 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~70(ただし氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 材質(Oリング)FKM 使用周囲湿度動作時、保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) 材質(ヘッド)PPSU 耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回 材質(ボタン)PBT 材質(表示部)PES 耐振動(Hz)10~2000 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード