カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • メディアカバーマーケット(261)
  • サンエス(196)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • StarTech.com(8)
  • RS PRO(7)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • uni(三菱鉛筆)(6)
  • イメージニクス(6)
  • サンワサプライ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(5)
  • SKC(環境測定)(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • カシオ計算機(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc24」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C omron(オムロン)

    分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C

    omron(オムロン)
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
    規格JEC 2500定格電圧(V)3810(6600電路完全地絡電圧)耐電圧1.2/50μs波 正負極性別に各3回定格周波数(Hz)50/60(共用)目的系統地絡事故(ZPD)絶縁抵抗(MΩ)電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、結露・氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)定格周波数(50/60Hz)の±5%以内耐衝撃(耐久)加速度 300m/s2 3軸6方向 各3回動作時間整定範囲:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)誤差:整定値±5%(最小誤差±50ms)温度の影響零相電圧:±10%耐振動(誤動作)110Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2216.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2標高(m)2000以下接点容量地絡過電圧出力 自動復帰 閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10000回(L/R25ms)AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10000回(cosΦ=0.1)地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A耐電圧(V/min)電気回路と外箱間 2000、電気回路相互間 2000周波数の影響零相電圧:±10%雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間 4500V、制御回路相互間 3000V制御電源の影響零相電圧:±5%動作時間:±5%(最小誤差±50ms)動作値整定範囲2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16タップ)使用周囲湿度(%RH)30~80
  • 産業用カメラ CameraLink CMOS モデル omron(オムロン)

    産業用カメラ CameraLink CMOS モデル

    omron(オムロン)
    739,800税込813,780
    1個
    61日以内出荷から81日以内出荷
  • 汎用コントローラ omron(オムロン)

    汎用コントローラ

    omron(オムロン)
    54,980税込60,478
    1個
    31日以内出荷から81日以内出荷