カテゴリ

  • 作業服(193)
  • 制御機器(163)
  • パソコン/周辺機器(83)
  • 家電(18)
  • 測定用品(17)
  • カー用品(17)
  • バイク部品(15)
  • 事務用品(15)
  • メカニカル部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 切削工具(13)
  • 作業工具(12)
  • 機構部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 保管用品(6)
  • 安全用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 農業機械(3)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-24」の検索結果

674件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シューズロッカー 扉付・鍵なしタイプ SC-24PC(24足用・中棚付) テラモト

    シューズロッカー 扉付・鍵なしタイプ SC-24PC(24足用・中棚付)

    テラモト
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    3日以内出荷
    中棚付のシューズロッカー。
    材質スチール、扉:PC樹脂(透明スモーク入)質量(kg)58.5タイプ24人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×380×1700グリーン購入法適合
  • マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500H/HD-PC1800H/HD-PC2400H ダイニチ工業

    ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500H/HD-PC1800H/HD-PC2400H

    ダイニチ工業
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    当日出荷
    広いスペースもこの1台でたっぷりうるおい。ダイニチ最大容量モデル。【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。【お手入れ】業界初のカンタン取替えトレイカバー搭載、汚れたら交換することで面倒なトレイの洗浄不要。【長時間運転】6.0Lタンクが2個入っているので、給水回数が少なくなる。【省スペース】吸気口が本体両サイドだから、壁にピッタリつけて設置可能。置き場所を選ばない。
    用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。色ホワイト電源(V)単相100タンク容量(L)12(6×2個)コード長さ(m)電源/2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体/410×450×348主な機能お手入れサイン,のど・肌加湿,カンタン取替えトレイカバー,ダブルタンク,入/切タイマー,半透明白色タンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き),抗菌エアフィルター,抗菌フラットトレイ,抗菌操作プレート,抗菌気化フィルター,湿度表示(デジタル),湿度設定(50%、60%、70%)
  • プリカ用ストレートカップ 三桂製作所

    プリカ用ストレートカップ

    三桂製作所
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • RUSH+ カラーバリエーション bolle

    RUSH+ カラーバリエーション

    bolle
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルです。密着性の高まるガスケット装着可(別売)です。
    材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート、エラストマー(TPR)幅(mm)145高さ(mm)45加工防曇加工:◎、防傷加工:○コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット0.999併用可能製品メガネ:×、マスク:◎鼻あて○
  • ペアコイル 因幡電工

    ペアコイル

    因幡電工(10件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1巻(20m)
    当日出荷
    銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
    仕様残量表示付長さ(m)20
  • 小型引出し保管庫ピックケース浅型引出し ナカバヤシ

    小型引出し保管庫ピックケース浅型引出し

    ナカバヤシ
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    中身が見やすく丈夫です。小さなパーツの保管・管理に便利な深めの引き出しです。カラー分類見出しカード付でスピード検索ができます。小さなパーツの保管・整理に便利です。
    付属品見出しカード、仕切板色引出し:透明材質(本体)スチール奥行(mm)237間口(mm)358材質(引出し)スチロール樹脂色(本体)アイボリー引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)89×206×36
  • カラーココット 天満紙器

    カラーココット

    天満紙器(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50枚)
    3日以内出荷
    他にはない24色ものカラーバリエーションが大人気のカラーココット。1ケース500枚入りのお手軽さも大変好評です。ケーキの素材や季節のイベントなど、様々なシチュエーションをカラフルに彩ります。オーブン使用可。50枚入り。容量:125cc
    材質カード紙寸法(mm)65×65×25(底面幅×底面奥行×高さ)
  • 信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(4~20mA DC、24V DC) エムティティ

    信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(4~20mA DC、24V DC)

    エムティティ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
    用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する4~20mA 信号ラインまたは2 線式パルス信号用(24VDC)の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下定格電流(mA)DC100漏れ電流(μA)5以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間電圧防護レベル(V)140V以下:T1-T2間、120V以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
  • 油圧プーラ用シリンダー スーパーツール

    油圧プーラ用シリンダー

    スーパーツール
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    現在お使いのギヤプーラが油圧プーラに!。ギヤプーラは、長爪(GLJ)をセットして使用して下さい。
    ストローク(mm)50
  • PC243 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PC243

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,179税込¥1,297
    1個
    3日以内出荷
    2-Φ4.2を利用 シャフトと共に固定
    仕様-形状壁面固定サイズΦ22×16
  • Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVAR

    Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒

    BIVAR
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    レンズ色クリアレンズ形状砲弾型行数1
  • スプリングピンプランジャC型 ナベヤ

    スプリングピンプランジャC型

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    3日以内出荷
    PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイジョンパーツ PCシリーズ 壁面固定 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PCシリーズ 壁面固定

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)Φ22×16表面処理白色アルマイト
  • スタッキング 小判グラタン皿 ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]

    スタッキング 小判グラタン皿

    ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    翌々日出荷
  • ご当地ステッカー(PC) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(PC)

    ドリームプロダクト
    ¥399税込¥439
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
  • 電圧変換ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    電圧変換ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    3日以内出荷
    材質樹脂色ホワイト質量(g)約80使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)配線接続端子式出力電圧(V)DC12.5±0.5入力電圧(V)DC24消費電流(mA)350mA以下出力電流(mA)500電源(DC-V)24±10%(極性あり)設置場所屋内表示灯緑色LED(出力時点灯)
  • OPP完封箸 竹24cm天削 100膳入り 九州紙工

    OPP完封箸 竹24cm天削 100膳入り

    九州紙工
    ¥539税込¥593
    1袋(100膳)
    7日以内出荷から11日以内出荷
    一膳ずつ透明フィルムに個包装されている割箸は清潔で衛生的。また、中身が見えるので安心です。お弁当、仕出し、惣菜のテイクアウトや宅配などに最適。業態を選ばないシンプルな無地タイプです。
    長さ(mm)240タイプ天削箸
  • イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPC-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • RUSH+ bolle

    RUSH+

    bolle
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    超防曇・防傷プラチナコーティング。マスクの上からでも白く曇らず視界を確保できます。フィッティングが大変よく長時間の着用も苦になりません。別売りのガスケットを装着しても、ズレにくく密着度が上がります
    仕様【ノーズパッド】有【レンズタイプ】二眼長さ(mm)66幅(mm)145高さ(mm)45奥行(mm)66機能【マスク併用可否】◎【防傷加工】〇【防曇加工】◎コーティング超防曇プラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.2UV遮蔽率(%)99.9
  • ハンガーサイレンサー (BP) MAZDA(マツダ)

    ハンガーサイレンサー (BP)

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • MBSPC 6ポジションクランプ イマオコーポレーション

    MBSPC 6ポジションクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
    クランプ力(kN)17許容締付トルク(N・m)88
  • 空調用被覆銅管ペアコイル 2分4分 20m アールテックエース

    空調用被覆銅管ペアコイル 2分4分 20m

    アールテックエース
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱
    翌々日出荷
    銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する素材を使用。対応冷媒:R32、R410A、R407C、R404A、R507A 【作業性】外装ポリエチレンはエンボス加工処理を施す事により、非粘着テープを巻く際の滑り止め作業がスムーズに行えます。保温材は手作業でも簡単に行えるよう工夫しております。使用後の残量の目安は1mごとに明記しております。【品質】耐熱発泡ポリエチレンと高発泡ポリエチレンの2重構造で保温材部分は耐熱120℃の高品質保温材を使用しております。吸水性の低い保温材を使用する事で断熱特性を有効に保ちます。
    寸法(mm)6.35×0.8、12.7×0.8銅管(外径×肉厚)長さ(m)20
  • ブッシュプルケーブル ニッパツ・メック

    ブッシュプルケーブル

    ニッパツ・メック
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    おもにヤマハ・スズキ・トーハツ・ホンダ・マーキュリー等、船外機用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はインチサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。
    ストローク(mm)76.2最小曲げ半径(mm)R150ねじ山10-32UNF
  • ペアコイル 2分4分 30M 因幡電工

    ペアコイル 2分4分 30M

    因幡電工
    ¥79,980税込¥87,978
    1巻
    5日以内出荷
  • OPC-2412 接続ケーブル   SAT100用 ICOM(アイコム)

    OPC-2412 接続ケーブル SAT100用

    ICOM(アイコム)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    VE-PG4とIC-SAT100を接続する際に使用。
    対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状無線機側14ピンスプリングコネクター、接続先4ピンコネクター
  • DSLプラグ N50 SK11

    DSLプラグ N50

    SK11
    ¥619税込¥681
    1個
    翌々日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436946(SK11・DSLプラグLN50・S-50DPCL290)材質鋼鉄・他寸法(mm)41×17質量(g)35ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)5×8(ウレタンホース)
  • データ通信用ケーブル(USB B) OPCシリーズ ICOM(アイコム)

    データ通信用ケーブル(USB B) OPCシリーズ

    ICOM(アイコム)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ケーブル長:106cm●コネクタ形状:USB Type C-micro B●対応製品についてはメーカーサイトをご確認ください。アズワン品番67-0392-73
  • ACPインバーター用リモコン マリンテック

    ACPインバーター用リモコン

    マリンテック
    ¥17,980税込¥19,778
    1式
    6日以内出荷
    ケーブル長(m)12接続RJ45コネクター寸法(縦×横)(mm)94.95×199.98表示機能バッテリー電圧/AC入出力電圧/負荷率/周波数/バッテリー残量保証期間1年
  • 高気密型天井点検口(クロス貼りタイプ) 在来軸組用 城東テクノ

    高気密型天井点検口(クロス貼りタイプ) 在来軸組用

    城東テクノ
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    天井点検口を目立たなくさせるクロス貼りタイプ! シングルフレークロスを貼ることが可能! シングルフレームのアルミの枠にクロスを貼れるため、縁が目立たずスッキリとしたデザインで、天井との一体感がさらにアップします。さらに、クロス下地テープ付き (水活性タイプ)なので、施工もラクラク。 気密性に優れた天井点検口!! ダクトや配線のチェックに欠かせない天井点検口。閉じたときの気密性能にも優れ、屋根裏からの気流の侵入や失熱を防ぎます。 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長時問にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
    付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ1コ材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープ色シルバー
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥16,700~税込¥18,370~
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • カップリングAPC プラグ3 ケニス

    カップリングAPC プラグ3

    ケニス
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(25個)
    4日以内出荷
  • 高気密型天井点検口 在来軸組用 城東テクノ

    高気密型天井点検口 在来軸組用

    城東テクノ
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    5日以内出荷
    シンプルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。
    付属品取付ビス1袋(20mm×8本)材質化粧枠:ABS、枠:アルミ色ホワイト適合厚さ(mm)(天井材)9~25
  • タップダイスセット 24PC PROMOTE(プロモート)

    タップダイスセット 24PC

    PROMOTE(プロモート)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    当日出荷
    よく使われるサイズをセットにしました。
    用途ネジ切、ネジ山の形成にセット内容タップ/ダイス(50径):M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M114×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5・M]22×2.5・M24×3.0タップハンドルM3-12、タップハンドルM3-12、タップハンドルM8-25、ダイスハンドルM8-25、ダイスハンドル(50径)材質SUJ2
  • 座金&キャップ|プロテクションキャップ EPC イマオコーポレーション

    座金&キャップ|プロテクションキャップ EPC

    イマオコーポレーション
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    使用場所に合わせて、ブラックシルバーの2色からお選びいただけます。 キャップを手またはハンマーでボルトナットにはめ込んでください。
    材質(本体)EPC:ポリエチレン(つや消しブラック)・EPC-CR:ポリエチレン/クロムメッキ(つや消しシルバー)使用温度範囲(℃)0~80
  • 照明用延長ロボットケーブル Panasonic(パナソニック)

    照明用延長ロボットケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    4日以内出荷
    ケーブル長(m)3
  • テレセントリックレンズ WD40mm 東京パーツセンター

    テレセントリックレンズ WD40mm

    東京パーツセンター
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    8日以内出荷
    ワーキングディスタンス約40mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
    付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)マウントCマウント
  • ニットペットボトルカバー/ハムスター/モルモット ゴートレイド

    ニットペットボトルカバー/ハムスター/モルモット

    ゴートレイド
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様350mL・500mLどちらにも対応材質ポリエステル・ポリウレタン色ハムスター6・モルモット6サイズフリー
  • ショックアブソーバー&スプリングキット Lowfer Sports KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー&スプリングキット Lowfer Sports

    KYB(カヤバ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    サスペンション性能はショックアブソーバとコイルスプリングの仕様と性能のマッチングで決まります。LKITはベストな組み合わせのショックアブソーバとコイルスプリングを1台分のキット、お買い求め安い価格設定としました。<ショックアブソーバー Lowfer Sports>。純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット