カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • SANWA(三和電気工業)(8)
  • TRUSCO(4)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • ケナメタル(5)
  • コクヨ(6)
  • トーアボージン(29)
  • ニチコン(5)
  • ミドリ安全(3)
  • ミヤナガ(11)
  • メディアカバーマーケット(58)
  • 京セラ(13)
  • 呉竹(8)
  • 日動工業(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcf」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二重化用光ファイバケーブル(H-PCFケーブル) omron(オムロン)

    二重化用光ファイバケーブル(H-PCFケーブル)

    omron(オムロン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    67日以内出荷
    仕様2重化Controller Linkユニット間の接続用長さ(m)0.5ケーブル長(m)0.5
  • コネクタ付H-PCF光ファイバケーブル omron(オムロン)

    コネクタ付H-PCF光ファイバケーブル

    omron(オムロン)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    82日以内出荷
    適合SYSNET、SYSMAC LINK、Controller Link、SYSMAC BUS/2色黒
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニット

    omron(オムロン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    データリンクテーブルを設定するだけでプログラムレスで簡単に大容量のデータリンクが可能です。 1ノードの送受信データCH数は、ユニットで最大20000CH(ユニットVer.1.2以降)です。(ボードで最大62000CH) データの同時性を保証し、1ノードあたり送信データ最大4000CH分のデータリンクが可能です。 データリンク稼動中に、任意設定のデータリンクテーブルを変更することができます。 エラー診断ツールや、豊富なステータスフラグにより、システム全体の異常をモニタ可能です。 光リングタイプのトークンリングモードでは伝送路二重化によりケーブル断線時も正常通信を継続します。 断線箇所が検知できるため、保守時間を大幅に短縮できます。 CS1Dシステムに装着することで、通信ユニットの二重化が可能となり、更なる信頼性向上を図れます。(形CS1W-CLK13/CLK53)
    仕様二重化対応可能(ユニット二重化およびケーブルのループバックに対応)適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御誤り制御/マンチェスタ符号チェック、CRCチェック(CCITT X16+X12+X5+1)通信機能データリンク機能、メッセージ通信機能同期方式フラグ同期(HDLCフレーム準拠)実装可能位置CPUベースまたはCSシリーズ増設ベースに装着可能(CPU高機能ユニット扱い)符号化方式マンチェスタ符号データリンクエリアPLC/リレー(入出力リレー・内部補助リレー、リンクリレー)、データメモリ(DM)、拡張データメモリ(EM)パソコン/FinsGateway のイベントメモリ格納場所ネットワークパラメータと任意設定データリンクテーブル/CPU高機能ユニットシステム設定エリア内(CPUユニットのパラメータエリア内)ルーチングテーブル/CPUユニットのパラメータエリア内占有号機数1号機分メッセージ長最大2012バイト(ヘッダ部含む)
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M Controller Linkユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M Controller Linkユニット

    omron(オムロン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷