カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • EUROQUARTZ(15)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](13)
  • nexperia(10)
  • ニッサチェイン(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • イシグロ(6)
  • CKD(5)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • 槌屋ヤック(5)
  • オーエッチ工業(4)
  • 東芝(4)
  • ヒサゴ(4)
  • 南電機(4)
  • AKER(4)
  • RS PRO(4)
  • DiodesZetex(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf40」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリ omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリ

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    適合機種C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
  • G3VM-201G□ / S5 omron(オムロン)

    G3VM-201G□ / S5

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    31日以内出荷から81日以内出荷
    動作入力順電圧: 推奨5V(標準)。負荷電圧 20V/50V/60V20V品: 連続負荷電流1A(最大)低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: 推奨5V(標準)。負荷電圧 20V/50V/60V。20V品: 連続負荷電流1A(最大)。低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω。50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)。低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω。60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )
  • G3VM-21UV11 / 51UV / 61UV omron(オムロン)

    G3VM-21UV11 / 51UV / 61UV

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    31日以内出荷から81日以内出荷
    動作入力順電圧: 推奨5V(標準)。負荷電圧 20V/50V/60V20V品: 連続負荷電流1A(最大)低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: 推奨5V(標準)。負荷電圧 20V/50V/60V。20V品: 連続負荷電流1A(最大)。低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω。50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)。低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω。60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )
  • G3VM-201G□ / S5 omron(オムロン)

    G3VM-201G□ / S5

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    31日以内出荷から81日以内出荷
    L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)。L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮。形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)。形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)。形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現。形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)。形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)。形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)
  • G3VM-201G□ / S5 omron(オムロン)

    G3VM-201G□ / S5

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    61日以内出荷から81日以内出荷
    L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)。L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮。形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)。形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)。形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現。形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)。形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)。形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)
  • G3VM-21QR□ / 41QR□□ / 61QR□ omron(オムロン)

    G3VM-21QR□ / 41QR□□ / 61QR□

    omron(オムロン)
    1,598税込1,758
    1個
    61日以内出荷
    L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)。L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮。形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)。形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)。形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現。形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)。形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)。形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)
  • G3VM-201G□ / S5 omron(オムロン)

    G3VM-201G□ / S5

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個
    81日以内出荷
    動作入力順電圧: 推奨5V(標準)。負荷電圧 20V/50V/60V20V品: 連続負荷電流1A(最大)低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: 推奨5V(標準)。負荷電圧 20V/50V/60V。20V品: 連続負荷電流1A(最大)。低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω。50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)。低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω。60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )
  • G3VM-201G□ / S5 omron(オムロン)

    G3VM-201G□ / S5

    omron(オムロン)
    569,800税込626,780
    1箱(500個)
    81日以内出荷
    動作入力順電圧: 推奨5V(標準)。負荷電圧 20V/50V/60V20V品: 連続負荷電流1A(最大)低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: 推奨5V(標準)。負荷電圧 20V/50V/60V。20V品: 連続負荷電流1A(最大)。低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω。50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)。低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω。60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )
  • G3VM-41UR□ / 51UR omron(オムロン)

    G3VM-41UR□ / 51UR

    omron(オムロン)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    81日以内出荷
    負荷電圧 40V/50V。形G3VM-41UR12:低C×R=4.5pF・Ω、COFF(標準)=0.3pF、RON(標準)=15Ω。形G3VM-41UR10:低C×R=5.4pF・Ω、COFF(標準)=0.45pF、RON(標準)=12Ω。形G3VM-41UR11:低C×R=4.9pF・Ω、COFF(標準)=0.7pF、RON(標準)=7Ω。形G3VM-41UR4:低C×R=10pF・Ω、COFF(標準)=5pF、RON(標準)=2Ω。形G3VM-51UR:低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)。負荷電圧 40V/50V。形G3VM-41UR12:低C×R=4.5pF・Ω、COFF(標準)=0.3pF、RON(標準)=15Ω。形G3VM-41UR10:低C×R=5.4pF・Ω、COFF(標準)=0.45pF、RON(標準)=12Ω。形G3VM-41UR11:低C×R=4.9pF・Ω、COFF(標準)=0.7pF、RON(標準)=7Ω。形G3VM-41UR4:低C×R=10pF・Ω、COFF(標準)=5pF、RON(標準)=2Ω。形G3VM-51UR:低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)
  • G3VM-21QR□ / 41QR□□ / 61QR□ omron(オムロン)

    G3VM-21QR□ / 41QR□□ / 61QR□

    omron(オムロン)
    1,798税込1,978
    1個
    81日以内出荷
    L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)。L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮。形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)。形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)。形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現。形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)。形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)。形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)
  • G3VM-201G□ / S5 omron(オムロン)

    G3VM-201G□ / S5

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    81日以内出荷
    L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)。L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮。形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)。形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)。形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現。形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)。形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)。形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)