カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(9)
  • RS PRO(109)
  • プティデポーム(43)
  • 椿本チエイン(38)
  • アズワン(28)
  • イシハシ精工(22)
  • 三菱ふそう(22)
  • 吉川化成(18)
  • CONTEC(コンテック)(15)
  • 京セラ(14)
  • 潤工社(13)
  • パールイデア(12)
  • タンガロイ(10)
  • サンコー(三甲)(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • 佐藤計量器製作所(8)
  • 日東工業(8)
  • TRUSCO(7)
  • 東空販売(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-m」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
距離設定形光電センサ omron(オムロン)距離設定形光電センサomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
難しいワークの安定検出で設備設計・立上げの期間短縮 センサの設置可能な場所の拡大で新規・改造設計の工数削減
電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)Class2
距離設定形光電センサ omron(オムロン)距離設定形光電センサomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
接続方式M8コネクタタイプ
光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm → 1.5 m omron(オムロン)光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm → 1.5 momron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニング頻度を低減します。 IO-Link を使用すると、起動や切り替えに必要な時間を短縮できます。 低反射加工物を安定的に検出するため、オムロン独自の発光素子を搭載しています。
仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散●検出範囲:50 mm → 1.5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67, IP67G, IP69K●電流 Max:30 mA●応答時間:150 ms●シリーズ:E3AS-F●コード番号:193-8352アズワン品番65-7315-47
光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm →、1 m omron(オムロン)光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm →、1 momron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニング頻度を低減します。 IO-Link を使用すると、起動や切り替えに必要な時間を短縮できます。 低反射加工物を安定的に検出するため、オムロン独自の発光素子を搭載しています。
距離設定形光電センサ E3ASシリーズ omron(オムロン)距離設定形光電センサ E3ASシリーズomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)omron(オムロン)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から71日以内出荷
フッ素製漏液検知器 omron(オムロン)フッ素製漏液検知器omron(オムロン)
5,998税込6,598
1巻(1m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
形F03-16PE(ポリエチレン製)に比べ、耐高温/薬品性に優れています 。両面検知設計のため、折り返しても検出精度は一定です。
材質絶縁被覆部:フッ素樹脂PTFE、電極部:ステンレスSUS316質量(kg)約0.016(1m)使用周囲温度(℃)-50~200
一般リレー omron(オムロン)一般リレーomron(オムロン)
559税込615
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
フッ素製 漏液検知帯 omron(オムロン)フッ素製 漏液検知帯omron(オムロン)
29,980税込32,978
1巻(5m)ほか
翌々日出荷
表示灯(大型角胴形)セット M2P omron(オムロン)表示灯(大型角胴形)セット M2Pomron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
胴体長23mmの短胴化を実現。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
表示灯(大型角胴形)本体部 M2P omron(オムロン)表示灯(大型角胴形)本体部 M2Pomron(オムロン)
849税込934
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
表示灯(大型角胴形)表示部丸形 M2P omron(オムロン)表示灯(大型角胴形)表示部丸形 M2Pomron(オムロン)
559税込615
1個
翌々日出荷
品名単品分割方式無分割
照光押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)
3,198税込3,518
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
保護構造IP40