カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • メディアカバーマーケット(159)
  • 明工社(88)
  • ICOM(アイコム)(22)
  • PISCO(ピスコ)(18)
  • Hirschmann Test & Measurement(13)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • リスパック(11)
  • TDKラムダ(9)
  • フロンケミカル(9)
  • ワルター(9)
  • 京セラ(8)
  • 千代田通商(8)
  • アメリカン電機(7)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • 日研工作所(6)
  • PLUS(プラス)[文具](6)
  • コンサス(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu8」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三相不足電圧+逆相欠相リレー K8DS-PU omron(オムロン)

    三相不足電圧+逆相欠相リレー K8DS-PU

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    復帰方式自動復帰復帰値動作値の5%固定
  • ソケット P2RF スリムI/Oリレー用 omron(オムロン)

    ソケット P2RF スリムI/Oリレー用

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
  • ソケット PYF MYシリーズ用 omron(オムロン)

    ソケット PYF MYシリーズ用

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    789税込868
    1個
    欠品中
    MYリレー用ソケット
    耐電圧同極接点端子間:AC2000V 1min異極接点端子間:AC2000V 1minコイル接点端子間:AC2000V 1min絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
  • 漏液検出器 omron(オムロン)

    漏液検出器

    omron(オムロン)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    電極間抵抗検知方式 交流検出方式 洗浄装置内の結露や周辺への液漏れを検出 ドレインパンへの液漏れを検出し、装置の破損やウエハの洗浄不良を防止 洗浄槽内の純水のレベルを検出。 高感度による精度の高いレベル制御で洗浄不良を防止。
    機能断線検出:あり
  • XH5-N プラグ L形 26 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ L形 26 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    269,800税込296,780
    1箱(560個)
    104日以内出荷
    その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ L形極数26使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ L形 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ L形 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    269,800税込296,780
    1箱(560個)
    104日以内出荷
    その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ L形極数20使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ ストレート 26 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ ストレート 26 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    96,980税込106,678
    1箱(280個)
    104日以内出荷
    その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数26使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ ストレート 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ ストレート 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    139,800税込153,780
    1箱(280個)
    104日以内出荷
    その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数20使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ ストレート 12 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ ストレート 12 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    87,980税込96,778
    1箱(280個)
    104日以内出荷
    その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数12使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ ストレート 68 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ ストレート 68 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    169,800税込186,780
    1箱(280個)
    104日以内出荷
    その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数68使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ ストレート 50 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ ストレート 50 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    129,800税込142,780
    1箱(280個)
    104日以内出荷
    その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    169,800税込186,780
    1箱(280個)
    104日以内出荷
    その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N ソケット L形 26 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N ソケット L形 26 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    269,800税込296,780
    1箱(560個)
    104日以内出荷
    その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイプソケット L形極数26使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N ソケット L形 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N ソケット L形 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    329,800税込362,780
    1箱(560個)
    104日以内出荷
    その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイプソケット L形極数20使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ ストレート 80 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ ストレート 80 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    189,800税込208,780
    1箱(280個)
    104日以内出荷
    その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数80使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ L形 20 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ L形 20 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    259,800税込285,780
    1箱(440個)
    104日以内出荷
    その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ L形極数20使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ L形 26 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ L形 26 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    279,800税込307,780
    1箱(440個)
    104日以内出荷
    その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ L形極数26使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ ストレート 68 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ ストレート 68 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    249,800税込274,780
    1箱(220個)
    104日以内出荷
    その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数68使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ ストレート 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ ストレート 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    149,800税込164,780
    1箱(220個)
    104日以内出荷
    その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ ストレート 26 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ ストレート 26 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    129,800税込142,780
    1箱(220個)
    104日以内出荷
    その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数26使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ ストレート 80 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ ストレート 80 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    289,800税込318,780
    1箱(220個)
    104日以内出荷
    その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数80使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ ストレート 40 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ ストレート 40 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    159,800税込175,780
    1箱(220個)
    104日以内出荷
    その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数40使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ ストレート 12 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ ストレート 12 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    109,800税込120,780
    1箱(220個)
    104日以内出荷
    その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数12使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ ストレート 50 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ ストレート 50 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    179,800税込197,780
    1箱(220個)
    104日以内出荷
    その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ ストレート 20 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ ストレート 20 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    129,800税込142,780
    1箱(220個)
    104日以内出荷
    その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数20使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ ストレート 40 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ ストレート 40 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    179,800税込197,780
    1箱(280個)
    105日以内出荷
    その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数40使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回