カテゴリ

  • 制御機器(18)
    • リレーソケット(8)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • MAZDA(マツダ)(78)
  • CKD(5)
  • MDF(エムディーエフ)(5)
  • 未来工業(4)
  • P・O・Pトレーディング(2)
  • ホンダ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 三木ネツレン(1)
  • 篠原電機(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • SAMSONG(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • トレード(1)
  • DICプラスチック(1)
極数
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • -(2)
定格電圧(V)
  • DC12(1)
  • DC24(1)
接点構成
  • 1a(1)
  • 2c(1)
  • 4c(1)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pyf」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット PYF MYシリーズ用 omron(オムロン)ソケット PYF MYシリーズ用omron(オムロン)(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
MYリレー用ソケット
耐電圧同極接点端子間:AC2000V 1min異極接点端子間:AC2000V 1minコイル接点端子間:AC2000V 1min絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
ソケット PYF H3Y(N)シリーズ用 omron(オムロン)ソケット PYF H3Y(N)シリーズ用omron(オムロン)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
H3Y(N)-□B用ソケット
耐電圧同極接点端子間:AC2000V 1min異極接点端子間:AC2000V 1minコイル接点端子間:AC2000V 1min絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
共用ソケットPYF用渡りバー omron(オムロン)共用ソケットPYF用渡りバーomron(オムロン)
969税込1,066
1袋(10本)ほか
当日出荷から61日以内出荷
使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、氷結および結露しないこと)材質(導電部)黄銅/ニッケルメッキ
ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S omron(オムロン)ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-Somron(オムロン)(3件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷
仕様ねじなしタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲湿度(%RH)5~85
角形ソケット omron(オムロン)角形ソケットomron(オムロン)
469税込516
1個
翌々日出荷
種別角形ソケット接続方式表面接続
Omron リレーソケット MYシリーズ omron(オムロン)Omron リレーソケット MYシリーズomron(オムロン)
1,070税込1,177
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
角形ソケット omron(オムロン)角形ソケットomron(オムロン)
769税込846
1個
欠品中
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4Bomron(オムロン)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
表面接続ソケット omron(オムロン)表面接続ソケットomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
30日以内出荷
ソリッドステート・タイマ H3Y-B omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-Bomron(オムロン)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から121日以内出荷
シーケンス制御用超小型タイマ プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。 さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 +-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。
仕様時間レンジ固定種別モノファンクションタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)端子の種類プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV復帰電圧電源電圧の10%以上動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回瞬時接点なし端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードパワーオンディレー色(本体)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)動作/復帰方式限時動作/自己復帰
共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 角形ソケット用omron(オムロン)(24件のレビュー)
91税込100
1袋(2本)ほか
当日出荷から61日以内出荷
ミニパワーリレー omron(オムロン)ミニパワーリレーomron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
基準タイプ(形MY)に加えて、接点の動作状態を保持するラッチングリレー(形MYK)、粉塵・腐食性ガス等の環境に適したシールリレー(形MYQ・形MYH)など豊富な品揃え。 動作表示灯付き、ラッチングレバー付きなど用途に合わせて選定可能(形MY プラグイン端子) 軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PYF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。
PYFZ-08/PYFZ14用端子カバー omron(オムロン)PYFZ-08/PYFZ14用端子カバーomron(オムロン)(1件のレビュー)
949税込1,044
1箱(10セット)ほか
当日出荷
品名端子カバー
Omron 短絡バー omron(オムロン)Omron 短絡バーomron(オムロン)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
リリースレバー omron(オムロン)リリースレバーomron(オムロン)
9税込10特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ソケット用短絡バー omron(オムロン)ソケット用短絡バーomron(オムロン)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
関連キーワード
pyf14特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pyf14