カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- CKD(4)
- DST(大同端子製造)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- NACHI(不二越)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- PGA(4)
- SMC(11)
- Vesrah(2)
- アズワン(4)
- エスコ(1)
- コクヨ(2)
- サンドビック(2)
- ニチフ(1)
- メディアカバーマーケット(7)
- 三菱マテリアル(1)
- 椿本チエイン(2)
- 高島計器(2)
- ブランドをもっと見る
「r180-10」の検索結果

パワーリレー G7X
omron(オムロン)¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から62日以内出荷しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー。 DC110V 30A(短時間定格)をしゃ断するメイン接点(2a)。 アンサーバックに適した補助接点内蔵(1a、1b)。 各端子はプリント基板用端子で基板取りつけ方式。 メイン接点端子は、ねじ配線/基板配線の共用タイプ。 高密度設計により、コンパクトでフラットな形状。 絶縁材料は、UL94V-0に合格した難燃材料を使用。用途柱上開閉器ユニット、電源機器、産業用機器装置、FA/OA機器保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)DC250(メイン接点)、AC250/DC250(補助接点)接点最大許容電流(A)DC30A(ON0.5s時/OFF15s時)(メイン接点)、AC1A/DC0.3A(補助接点)使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)110V 5A(メイン接点)、AC220V 1A/DC110V 0.3A(補助接点)