カテゴリ
- メカニカル部品(22)
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(4)
- バイク部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- 農業機械(3)
- 電気材料(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- Canon(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- Igus(イグス)(16)
- LAPP(4)
- MKカシヤマ(1)
- NAKANO(2)
- NTツール(1)
- SMC(2)
- Vesrah(2)
- アズワン(3)
- イスカル(1)
- イチネンTASCO(1)
- スズキ(1)
- タンガロイ(1)
- ニチフ(1)
- 三木プーリ(3)
- 椿本チエイン(1)
- 近藤製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r180-12」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ブレーキパッド NAO材
(1147件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
インデックスハンドル SD-75A-180-20-12R
三木プーリ¥26,980税込¥29,6781個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:1A180サイズ75B80タイプハンドル付F17D20E22構造ウエイト型目盛時計方向回転比45303
インデックスハンドル SD-75B-180-20-12R
三木プーリ¥26,980税込¥29,6781個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:2A180サイズ75B80タイプハンドル付F17D20E22構造ウエイト型目盛時計方向回転比45303
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
DCギヤードモータ TG-21R-BMタイプ
ツカサ電工(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から34日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)2400RoHS指令(10物質対応)対応
小型振盪恒温器
アズワン¥187,000税込¥205,7001個当日出荷卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー仕様312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源AC100V50/60Hzセンサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度調節PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
【レンタル】小型振盪恒温器
アズワン¥7,498~税込¥8,248~1個翌日出荷から4日以内出荷卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認することができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度設定範囲(℃)室温+7~60振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
冷媒回収装置(ツインサンダー)
イチネンTASCO¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷仕様電子式スターターリレーの採用で、スムーズな起動を実現。回収・冷却能力が抜群の1台。コンデンサー銅管長6000mm。ツインコンプレッサー採用で回収能力210g/min(R134a気体)特定不活性ガス回収に対応Φ180mm大型ファン搭載3バルブ仕様(P.204)R12, R22, R500, R502,R410A,R32,R404A,R407C,R507A,R134a,R1234yf及びFC1, FC2, FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)電源100V 50/60Hzコンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス種別240
GPZ750R/GPZ900R スモークテールレンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷純正の形状を再現したテールレンズです。スモークレンズ仕様。S25 ダブル球付属(レッド 12V 23W/8W 180度段違いピン)。。【適合車種】。GPZ900R/GPZ750R/GPZ600R/GPZ400Rなど。※年式や仕様によりレンズ形状か異なる場合があります。必ず車輌のレンズ形状をご確認の上ご購入お願い致します。。※注意事項※。●バルブはサービス品となります。ご使用前にワット数・形状が適切であるかをご確認下さい。●撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。●この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。適合車種GPZ900R/GPZ750R/GPZ600R/GPZ400Rなど
PCグリップスリーブ 薄型
アルスコーポレーション¥229税込¥2521個4日以内出荷ポールチョキスタンダード用のグリップスリーブ(薄型)です。適合品番160-2.1R/(部品番号)12、160-2.4R/(部品番号)12、180-0.6R/(部品番号)12、180-1.2R/(部品番号)12、180-1.8R/(部品番号)12、180-2.1R/(部品番号)12、180-2.4R/(部品番号)12
RFレンズ RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE
Canon¥359,800税込¥395,7801個8日以内出荷キヤノン初のVRレンズ。EOS R5に装着することで、8K・180° 3Dの高画質なVR映像を記録可能。対応機種:EOS R5(2021年12月発売時点で対応するカメラ)。EOS R5を2021年12月発売時点の最新のファームウエアにアップデートする必要があります。仕様画角(水平・垂直・対角線):190°00′・190°00′・190°00′ レンズ構成:10群12枚 絞り羽根枚数:7枚 最小絞り:16 最短撮影距離:0.2m 最大撮影倍率:0.03倍 フィルター径:後部にゼラチンフィルターを装着可能 最大径×長さ:約121.1(幅)×53.5mm 質量:約350g 付属品:レンズソフトケース LS1200、レンズフード ET-160(WIII)、レンズキャップ E-185C、レンズダストキャップ RFアズワン品番65-3686-31
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 18 μH, 5.5A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-180M
BOURNS¥29,980税込¥32,9781セット(250個)8日以内出荷インダクタンス = 18 μH。最大直流電流 = 5.5A。パッケージ/ケース = 1210。長さ = 12mm。奥行き = 12mm。高さ = 10mm。寸法 = 12 x 12 x 10mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 35mΩ。シリーズ = SRR1210。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 8MHz。最小品質ファクター = 13℃。E12シリーズで使用可能 高さ: 10 mm 最大定格電流: 11 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビRoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451個8日以内出荷部品名称ボ-ルベアリング図解NoMGC602R 刈り部部品_No.39、MGC-703R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.41、MGC-603R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.41、MGC-703RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.41、MGC702R 刈り部部品_No.39、MGC702R 刈り部部品_No.5、MGC1000 刈り部中(内部)部品_No.180、MGC702RD 刈り部部品_No.5、MGC702 ギヤケース,カリバ部品_No.5、MGC602R 刈り部部品_No.5、MGC702RD 刈り部部品_No.41、MGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.46、MGC602 ギヤケース,カリバ部品_No.5、MGC602 ギヤケース,カリバ部品_No.46、MGC702 ギヤケース,カリバ部品_No.46、MGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.5
ピン
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451個8日以内出荷図解NoBSA-420JDSG G-4 エンジン キャブレタ分解部品_No.180、BSA-420JSG G-4 エンジン キャブレタ分解部品_No.180、BSA-420JDASH エンジン (キャブレタ分解)部品_No.180、BSA-420JAWG G-3 エンジン(キャブレタ分解)部品_No.180、MS410RC-K3 エンジン キャブレタ部品_No.43、VSA-310M キャブレタ分解部品_No.12、MS410R2-K エアクリーナ、フューエルタンク、キャブレタ部品_No.47、BSA-411SG G-3 キャブレタ エアクリーナ部品_No.12、BSA-420JDESG G-3 エンジン キャブレタ分解部品_No.180、BSA-411S キャブレタ エアクリーナ部品_No.12、BSA-420JDESG G-4 キャブレタ分解部品_No.180、BSA-420JAS エンジン(キャブレタ分解)部品_No.180、BSA-411CS キャブレタ エアクリーナ部品_No.12、BSA-420JSG G-3 エンジン キャブレタ分解部品_No.180など
小型振盪恒温器 出荷前点検検査書付
アズワン¥207,000税込¥227,7001個10日以内出荷卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100外寸(mm)491×296×291センサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度分布37℃時2℃温度調節PID制御・SSR出力タイマー設定1分~99時間59分ヒーター容量(W)80温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11-22庫内寸法(mm)312×220×201(有効高さ:160)タイマーON・OFF・ON/OFF・SVタイマー振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)
チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB
近藤製作所¥399,800~税込¥439,780~1個16日以内出荷から91日以内出荷繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。シリーズKHB
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R180mm 1500.050.180.0シリーズ
Igus(イグス)¥4,498税込¥4,9481個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅38.5mm 曲げ半径R180mm 1500.025.180.0シリーズ
Igus(イグス)¥4,298税込¥4,7281個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅138.5mm 曲げ半径R180mm 1500.125.180.0シリーズ
Igus(イグス)¥5,098税込¥5,6081個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅51.5mm 曲げ半径R180mm 1500.038.180.0シリーズ
Igus(イグス)¥4,398税込¥4,8381個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R180mm 1500.020.180.0シリーズ
Igus(イグス)¥4,298税込¥4,7281個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。