カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • ファンモータ本体(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ローヤル電機(25)
  • 山洋電気(7)
  • オリエンタルモーター(2)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(1)
フレーム寸法(mm)
  • Φ150(1)
  • □80(2)
  • □92(1)
  • □120(1)
入力電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC115(2)
  • AC200(2)
  • AC230(2)
形状
  • 丸形(1)
  • 角形(2)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(2)
  • 38(2)
  • 55(1)
種類
  • ACファン(2)
ACファン
最大風量(m3/min)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2.1(1)
  • 2.2(1)
  • 3.1(1)
  • 5.7(1)
  • 5.8(1)
0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.5・2.1・2.2・3.1・5.7・5.8
特性
  • 標準(2)
標準
音圧レベル(dB)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 36(2)
  • 38(1)
  • 43(1)
  • 46(1)
  • 56(1)
  • 58(1)
29・30・32・34・36・38・43・46・56・58
最大静圧(Pa)
  • 23.5(1)
  • 24(1)
  • 32(1)
  • 34.3(1)
  • 44(1)
  • 44.1(1)
  • 49(1)
  • 53.9(1)
  • 58.8(1)
  • 68.6(1)
  • 93.1(1)
  • 107(1)
  • 118(1)
23.5・24・32・34.3・44・44.1・49・53.9・58.8・68.6・93.1・107・118
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「royal fan」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC軸流ファン R87F omron(オムロン)AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)(53件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から96日以内出荷
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
AC軸流ファン R87T(リード線タイプ) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(リード線タイプ)omron(オムロン)(12件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から31日以内出荷
回転速度高速特性標準
t fal 取っ手特集