カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • Merck(メルクミリポア)(99)
  • ホンダ(55)
  • SMC(48)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(23)
  • 三菱マテリアル(19)
  • IAI(アイエイアイ)(19)
  • 京セラ(14)
  • Phenomenex(13)
  • 理研計器(11)
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • BULGIN(10)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • 河村電器産業(9)
  • ビット・トレード・ワン(9)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(9)
  • イスカル(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp-m」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JKomron(オムロン)(13件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から69日以内出荷
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から121日以内出荷
一般リミット WL omron(オムロン)一般リミット WLomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路リミットスイッチ omron(オムロン)2回路リミットスイッチomron(オムロン)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
豊富な種類の2回路リミットスイッチ。OTの大きなオーバ・トラベル形、動作が確認できるランプつき、耐寒形、耐熱形、耐食形など、種類が豊富。標準タイプに加えて、微小負荷タイプも品揃え。EN/IEC規格認定取得(アース端子付きのみ)
光電センサ E3FA omron(オムロン)光電センサ E3FAomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
光電センサ 角型 検出範囲 7000 mm omron(オムロン)光電センサ 角型 検出範囲 7000 mmomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:拡散反射型●検出範囲:7000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:2 mケーブル●シリーズ:E3JK●コード番号:214-7906アズワン品番65-7282-50
2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WLシリーズomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ