カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • ATEN(14)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • BXカネシン(16)
  • ENDO(遠藤照明)(9)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7)
  • PISCO(ピスコ)(12)
  • Reelex(7)
  • RS PRO(701)
  • TRUSCO(7)
  • ウエストンローラー(8)
  • ケルヒャー(5)
  • コガネイ(7)
  • マルエム[理化学・容器](7)
  • 三木プーリ(5)
  • 中発販売(7)
  • 日研工作所(5)
  • 未来舎(9)
  • 椿本チエイン(141)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-60」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IP67パワーサプライ omron(オムロン)

    IP67パワーサプライ

    omron(オムロン)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    IP67対応で過酷な環境でも安定した電力供給を実現
    質量(g)1800以下保護構造IP67、UL 規格Type1端子形状M12コネクタ表示【不足電圧検出表示】有、設定範囲:18.0~28.0V(0.1V 単位)、【積算稼働時間表示】表示範囲:0~256kh(表示機能)、設定範囲:0~132kh(1kh 単位)(交換時期お知らせ機能)保存温度(℃)-40~85周波数範囲(Hz)(許容範囲)47 ~ 63絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V (PE、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)と(入力端子の1、3ピン一括)間使用周囲温度(℃)-25~70 (ただし、氷結、結露しないこと)寿命(期待)10年力率0.9以上耐衝撃(m/s2)150、6方向、各3 回入力変動静的:0.5%以下(入力AC85 ~ 264V、100%負荷にて)負荷変動静的:4.0%以下(定格入力、0 ~ 100%負荷にて)耐振動10~55Hz、片振幅0.375mm、3方向、各2h、最大4.5G定格出力電圧(V)DC24保存湿度(%)5~95起動時間(ms)2000以下運転並列:不可、直列:不可温度変動0.05%/ ℃以下出力表示灯有(色:緑)ファン(冷却)無定格出力電圧(DC V)24耐電圧(kV)AC2.0 1min (入力端子の1、3ピン一括)と(PE、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)間 カットオフ電流 20mA可変範囲[電圧]24~28V(HMIまたはIO-Link通信にて)MTBF(時間)3.6 万以上
  • 通信ケーブル omron(オムロン)

    通信ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するための通信ケーブル。
    仕様自動シャットダウンソフト専用適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerAct Proなど)を使用するためのRS-232C通信ケーブル※製品付属のRS-232Cケーブルはこの型式です。
  • ラック用縦置き固定金具(BA100R用) omron(オムロン)

    ラック用縦置き固定金具(BA100R用)

    omron(オムロン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌日出荷
    BA100R用縦置き固定金具
    適合機種BA100R/BU100RS/BU100RE/BU60RE/BUM100RE/RE100FW2/RE60FW2
  • エアサーモセンサ omron(オムロン)

    エアサーモセンサ

    omron(オムロン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    温湿度計測タイプ(エアパーティクルセンサ一体型温湿度センサ)
    仕様エアサーモセンサ●温度測定精度(℃):±0.3(25℃にて)●温度長期ドリフト(℃):0.1以下/年●湿度測定精度(%RH):±2.5(25℃、10~85%RHにて)●湿度分解能(%RH):0.1●湿度長期ドリフト(%RH):1.0以下/年●推奨保存温度範囲(℃):10~50(結露、氷結しないこと)●推奨保存湿度範囲(%RH):20~60(結露、氷結しないこと)●アラームしきい値設定:温度、湿度、露点の上限及び下限のしきい値設定可能●データ更新周期:10秒間隔●シリアル通信規格:RS422(Compoway/F)品名温湿度計測タイプ使用温度範囲(℃)-25~60表示本体のLEDによるアラーム表示電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下消費電流(A)0.04温度分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%RH)0~99
  • ケーブル omron(オムロン)

    ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    Windows標準のUPSサービスを使用するためのケーブル(DOS/V機用)
    適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW種類ケーブル主な用途Windows標準のUPSサービスを使用するためのケーブル
  • 延長ケーブル omron(オムロン)

    延長ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    仕様自動シャットダウンソフト専用延長ケーブル適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BL100T/BL75T/BL50T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX種類ケーブル主な用途RS-232C延長ケーブル(4.5m/D-sub 9pin/ストレートケーブル)
  • バーコードリーダー omron(オムロン)

    バーコードリーダー

    omron(オムロン)
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron V420-F シリーズの MicroHAWK は、さまざまな距離でコードを読み取るためのオートフォーカスマルチコードリーダーです。5 メガピクセルのセンサを用意コーナー出口ケーブルもあります。シリアル RS-232、USB、又は Ethernet over USB を通信メディアとして使用します。60 フレーム / 秒をサポートします。アルミダイキャスト、アルミ(黒)、ケース材料として使用されています。モデル番号構造により、ユーザーは要件に応じてモデルを設計および構築できます。Web リンクによるシンプルな構成 動作温度範囲: 0 → +45 ℃
  • 無停電電源装置(UPS)用 オプションケーブル omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用 オプションケーブル

    omron(オムロン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    8日以内出荷
    停電発生時に、コンピュータを「Windows標準のUPSサービス」を利用してシャットダウンさせたい時に、UPSとコンピュータを接続するケーブルです。※UPSに添付の自動シャットダウンソフトを利用してシャットダウンさせる場合は必要ありません。
    適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW