カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 3M(スリーエム)(6)
- BIG DAISHOWA(6)
- KAZEN(11)
- KITO(キトー)(43)
- MAZDA(マツダ)(46)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SMC(64)
- TRUSCO(5)
- イトーキ(8)
- コンサス(35)
- タカチ電機工業(10)
- ホンダ(69)
- メディアカバーマーケット(9)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- 三菱マテリアル(9)
- 伊東電機(6)
- 光興業(9)
- 日研工作所(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s133」の検索結果
特価
関連キーワード

PCビジョン PCカメラ
omron(オムロン)¥39,980~税込¥43,978~1個7日以内出荷から102日以内出荷ファクトリードライブレコーダです。動画レコーダでトラブルの原因特定を効率化します。
スイッチング・パワーサプライ S8VS
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から70日以内出荷DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
産業用カメラ TVフォーマット小型CMOS カメラ
omron(オムロン)¥25,980~税込¥28,578~1個62日以内出荷から82日以内出荷種類カメラ本体センサータイプ1/3.2型カラーモードカラー
コントロール用リモコンユニット
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個82日以内出荷カテゴリ: コントロール用リモコンユニット, 対応機種: S133N/Pシリーズ対応機種S133N/Pシリーズカテゴリーコントロール用リモコンユニット
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら