カテゴリ

  • 制御機器(138)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(19)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(63)
  • BIGM(丸山製作所)(2,775)
  • KITO(キトー)(1,731)
  • MAZDA(マツダ)(50)
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(208)
  • SMC(1,571)
  • SUS(エスユーエス)(110)
  • TPP(109)
  • YAMAHA(ヤマハ)(134)
  • エスアンドエスサイクル(56)
  • エスコ(48)
  • メディアカバーマーケット(78)
  • 三菱電機(64)
  • 三菱電機エンジニアリング(45)
  • 扶桑精機(48)
  • 東芝(61)
  • 近藤製作所(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s2s」の検索結果

関連キーワード
141件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S omron(オムロン)

    ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1個
    当日出荷
    仕様ねじなしタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲湿度(%RH)5~85
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-2

    omron(オムロン)(32件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
    限時接点2c
  • セーフティリレーソケット omron(オムロン)

    セーフティリレーソケット

    omron(オムロン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)
  • ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • ソケット P2RF スリムI/Oリレー用 omron(オムロン)

    ソケット P2RF スリムI/Oリレー用

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-4 omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-4

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
  • 上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用) omron(オムロン)

    上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用)

    omron(オムロン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷
    プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
    保護構造IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
  • センサコントローラ S3D2 omron(オムロン)

    センサコントローラ S3D2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意
    質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
  • ソリッドステート・タイマ H3DK omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3DK

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
  • DINレール取付用ベース omron(オムロン)

    DINレール取付用ベース

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    品名DINレール取りつけ用ベース
  • 端子カバー omron(オムロン)

    端子カバー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • 小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)

    小径タイプ近接センサ E2E シールド

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • モータ・リレー SE omron(オムロン)

    モータ・リレー SE

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    質量(g)約170~230使用温度範囲(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)保存温度(℃)-25~65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上保護機能過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min標高(m)2000以下動作テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ耐久性10000回(接点は無通電)(手動復帰形)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V動作値過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)使用湿度範囲(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐振動(耐久)(Hz)10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z方向
  • 2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド

    omron(オムロン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • 新世代環境センサ 簡易電力ロガー ロガー部 omron(オムロン)

    新世代環境センサ 簡易電力ロガー ロガー部

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ABS質量(g)約500(梱包状態)保護構造IP30外部出力アラーム出力(フォトカプラ出力)絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)適合回路単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式記録間隔1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min記録値電流値・瞬時電力・積算電力量
  • 共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000
  • モータ・リレー K2CM omron(オムロン)

    モータ・リレー K2CM

    omron(オムロン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレー。JEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。
    質量(g)780~800耐電圧耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)AC1000V(接点極間)定格絶縁電圧(V)電動機回路:AC500制御電源回路:AC500出力接点回路:AC500定格周波数(Hz)50/60ケース色マンセル 5Y7/1定格使用電圧電動機回路:AC200/220V、400/440V出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A周波数許容変動定格周波数の95~105%過負荷耐量主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部端子と取りつけパネル間)5以上(充電部端子相互間、接点極間)使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5電圧の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 各3回保存温度範囲(℃)-25~65温度の影響(0~20~40℃)過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±10%、動作時間±10%反相:動作値±10%、動作時間±10%(-10~0℃、40~50℃)過負荷:動作値±10%、動作時間±20%欠相:動作値±20%、動作時間±20%反相:動作値±20%、動作時間±20%耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向 各3回標高(m)2000以下耐久性10000回接点容量出力接点回路:AC11級、DC11級周波数の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
  • パワーリレー (リレー本体) G7Z omron(オムロン)

    パワーリレー (リレー本体) G7Z

    omron(オムロン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    保護構造ケース入り
  • スマート電力量モニタ KM50-C omron(オムロン)

    スマート電力量モニタ KM50-C

    omron(オムロン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    オンパネル取付/表示可能でローコストな電力量計。省エネ分析支援。電力と流量を同時計測可能。流量計測などのパルス換算機能。簡易温度計測機能(本体に温度センサを搭載)。高精度計測。消費電力量に加え、発電電力量(回生電力量)や無効電力量(進み、遅れ)の計測。省エネ対策の主流であるインバータの一次側電力計測対応。待機・停止電力の正確な計測のためのオートレンジ切替機能。省エネ実行支援。金額換算機能。警報出力機能(有効電力/無効電力/回生電力/電流/電圧/力率から選択可能)。・本体での計測データをロギング可能、ならびにModbus通信に対応。設置・設定支援。電圧配線不要の簡易計測機能。電圧線の誤配線検出機能。
    質量(g)約150(本体のみ)保護構造前面:IP66(パネル取付時)、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61326-1(IEC61326-1)、UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1耐電圧電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:AC2800V 1分間電気回路一括とフロントケース間:AC2800V 1分間定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240(単相2線式):線間電圧AC100/200(単相3線式):相電圧/線間電圧AC100~240(三相3線式):線間電圧寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×84×48保存温度(℃)-25~+65(ただし結露または氷結しないこと)通信方式RS-485メモリーEEPROM(不揮発性メモリ)、書込回数:100万回高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:20以上(DC500Vメガ)電気回路一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ)使用環境異常な振動、衝撃のないところ。揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。電界または磁界の影響のないところ。粉塵のないところ。塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)7以下相線式単相2線:AC100~240V単相3線:AC100/200V三相3線:AC100~240V使用周囲湿度相対湿度 25~85%RH確度有効電力・無効電力:±2.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1)、無効電力算出式:無効電力=v×i×sinθ(vは電圧の瞬時値、iは電流の瞬時値を示す。θは電圧と電流の位相差)通信機能【伝送コード】CompoWay/F:ASCII、Modbus:バイナリ温度の影響±1.0%F.S.±1digit(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1の時の電力の割合)同期方式調歩同期式耐振動片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引電圧許容範囲定格電源電圧の85~110%保存湿度(%)相対湿度 25~85環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps最大接続台数CompoWay/F:31台、Modbus:99台伝送距離(m)最大500トランジスタ出力出力点数:オープンコレクタ1点、積算電力量パルス出力または警報出力:1点、イベント入力と共通のコモン端子イベント入力【入力点数】イベント入力2点/OUT1と共通のコモン端子【有電圧入力】Hレベル:DC4.75~30V/Lレベル:DC0~2V/入力インピーダンス:約2kΩ【無電圧入力】ON抵抗:1kΩ以下/OFF抵抗:100kΩ以上/ON時残留電圧:8V以下/ON時電流(0Ω時):10mA以下【最小入力時間】5ms周波数の影響±1.0%F.S.±1digi(t 定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、力率1の時の電力の割合)耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回イベント入力(最小入力時間)5msイベント入力(無電圧入力)ON抵抗:1kΩ以下OFF抵抗:100kΩ以上ON時残留電圧:8V以下ON時電流(0Ω時):10mA以下イベント入力(有電圧入力)Hレベル:DC4.75~30VLレベル:DC0~2V入力インピーダンス:約2kΩサンプリング周期(ms)100(計測電圧50Hz時)、83.3(計測電圧60Hz時)ストップビット長1、2ビットデータビット長7、8ビットトランジスタ出力(出力容量)DC30V、30mAON時残留電圧:1.2V以下OFF時漏れ電流:100μA以下ローカット電流設定定格入力の0.1~19.9%(0.1%刻み)確度(電圧)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F.S.±1digit確度(電流)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%F.S.±1digit高調波の影響±0.5%F.S.±1digit(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波を重畳させたときの誤差)時刻バックアップ保持期間(日)3(電断時)(23℃のとき)垂直パリティ偶数、奇数、なし時刻2010~2099年まで(閏年にも対応)、精度:±1.5分/月(23℃のとき)
  • パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン)

    パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)

    omron(オムロン)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    1極40Aの通電が可能 産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適 4極並列接続時の通電容量は最大160A
    シリーズG7Zアプリケーション産業用
  • ツマミ形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン)

    ツマミ形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165W

    omron(オムロン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
    保護構造IP65
  • ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165S omron(オムロン)

    ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165S

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    保護構造IP65
  • 回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F omron(オムロン)

    回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F

    omron(オムロン)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-B omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-B

    omron(オムロン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    シーケンス制御用超小型タイマ プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。 さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 +-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。
    仕様時間レンジ固定種別モノファンクションタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)端子の種類プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV復帰電圧電源電圧の10%以上動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回瞬時接点なし端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードパワーオンディレー色(本体)黒機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)動作/復帰方式限時動作/自己復帰
  • 高精度温湿度ロガー ロガー部 omron(オムロン)

    高精度温湿度ロガー ロガー部

    omron(オムロン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様●接続可能センサ:温湿度センサヘッド●計測間隔:10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h●演算機能:瞬時値、最大値、最小値、平均値●記憶装置(内部):内部メモリ 約8500データ質量(g)約500使用温度範囲(℃)0~60(ACアダプタ0~40)電源DC24V±10% ACアダプタ使用時:AC100~240V/50~60Hz 電池使用時:単四電池2本表示液晶7セグ5桁×2行外部出力アラーム出力(アラームホールド設定可能)電池寿命約1年(単4ニッケル水素電池(2本)でスリープモード、計測 間隔10分)動作モード通常モード、スリープモード記録モードコンティニュー、リング外部記憶装置SDカード(計測値の保存/設定値の保存・読出し)、推奨SDカード:形HMC-SD292(2GB)、形HMC-SD492(4GB)(オムロン(株)製)使用周囲湿度(%RH)20~85
  • 振動センサ D7F omron(オムロン)

    振動センサ D7F

    omron(オムロン)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ON/OFF出力を振動レベルメータで確認・設定が簡単 振動波形の確認をACモニタ出力で可能
  • スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ  アンプユニット ZX2 omron(オムロン)

    スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ アンプユニット ZX2

    omron(オムロン)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    質量(g)本体:約135保護構造IEC規格 IP40アナログ出力4~20mA 最大負荷抵抗300Ω/±5VDCまたは1~5VDC 出力インピーダンス100Ω材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート応答時間60μs/120μs/240μs/500μs/1ms/2ms/4ms/8ms/12ms/20ms/36ms/66ms/128ms/250ms/500ms使用周囲温度(℃)動作時 : 0~50保存時 : -15~+70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min使用周囲湿度動作時・保存時 : 各35~85%RH(ただし、結露しないこと)消費電力(mW)3000以下(電源電圧DC30V時、100mA以下(センサ接続時)表示灯判定表示灯 : HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(橙色)、11セグデジタルメイン表示(赤色)、11セグデジタルサブ表示(橙色)、レーザON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)、メニュー表示(緑色)、HIGHしきい値表示(橙色)、LOWしきい値表示(橙色)測定周期(μs)最速30耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
  • ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン)

    ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165W

    omron(オムロン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から119日以内出荷
    保護構造IP65
  • 高圧地絡継電器 AGF omron(オムロン)

    高圧地絡継電器 AGF

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    電波ノイズ・アーク地絡に高い動作信頼性。インバータによる高調波ノイズ特性にすぐれている。電波ノイズ・アーク地絡事故等に確実に対応。地絡継電器と零相変流器 形OTG-N、形OTG-Dはそれぞれ個々に互換性があります。(任意の組み合わせでもJIS規定の誤差範囲内にはいるため、使用可能)。きめ細かな電流整定が可能なため、協調が容易。全機種に警報用端子を設置。動作電流整定部はロータリスイッチ方式のため整定が容易。しゃ断器の引きはずし方式、動作機能や取りつけ方法などにより豊富な種類。
  • 分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N omron(オムロン)

    分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N

    omron(オムロン)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    標高(m)2000以下雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz

    omron(オムロン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認することが非常に簡単になります。高速応答により、最大 5 kHz のシャープな検出タイミングが実現されます 負荷短絡保護 出力の逆極性保護 取り付けが容易 LED表示
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:40.1mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:785-8455アズワン品番65-7337-26
  • USBケーブル omron(オムロン)

    USBケーブル

    omron(オムロン)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するためのUSBケーブル。
    適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BV55REM/BV55RE/BY75SW/BY50FW/BY120S/BY80S/BY50S/BY35S/BX50F/BX35F/BZ50LT2/BZ35LT2種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerActProなど)を使用するためのUSB通信ケーブル、UPS側BコネクタのUSBケーブル
  • パワーリレー omron(オムロン)

    パワーリレー

    omron(オムロン)
    ¥889税込¥978
    1個
    3日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用ミニパワーリレー。プッシュインPlusソケット 形P2RF-□-PUとの組み合わせで配線工数60%短縮(メーカー実測値データ)。コイル-接点間耐電圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの安全設計。AC/DCコイルテープの色を変えることによりAC/DC仕様の識別性を向上。回路チェックに便利なラッチングレバー付き(形G2R-□-S(S))
    質量(g)17使用温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造プラスチックシール形定格【コイル部】DC48V 11.5mA接点構成2c耐電圧コイルと接点間_AC5000V 50/60Hz 1min 同極接点間_AC1000V 50/60Hz 1min 異極接点間_AC3000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)コイルと接点間_1000~ (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間_1000~ (DC500V絶縁抵抗計にて) 異極接点間_1000~ (DC500V絶縁抵抗計にて)取付け方法はんだづけ端子構造プリント基板用端子動作時間15ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)復帰電圧【リセット電圧(コイル部)】15%以上動作電圧【コイル(セット電圧)】70%以下機械的耐久性2000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h)接点材質Ag合金 (Cdフリー材)コイル抵抗(Ω)【コイル部】4170接点電圧の最大値(V)AC380V DC125V定格負荷AC250V 4A (抵抗負荷 (cosΦ=1)) / AC250V 1.5A (誘導負荷 (cosΦ=0.4)) / DC30V 4A (抵抗負荷) / DC30V 2.5A (誘導負荷 (L/R=7ms))接点電流の最大値(A)AC_4A DC_4A許容電圧範囲【コイル部】170% (23℃)使用湿度範囲(%RH)5~85
  • 無停電電源装置(常時インバータ給電) AC200V:3000VA/2100W:縦置 omron(オムロン)

    無停電電源装置(常時インバータ給電) AC200V:3000VA/2100W:縦置

    omron(オムロン)
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    翌日出荷
    AC200V対応UPS 常時インバータ給電方式 出力容量:3000VA/2100W 正弦波出力 出力コンセント数:1個(C-19)、5個(C-13)、端子台(2系統) 切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP150XS(2個必要) 増設用バッテリ:BUM300S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300S、交換用バッテリ:BP150S*2個必要、交換用ファン:BUF3002S(フロント)/BUF1002S(リア)、取付金具:BUP300S規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)213(W)×537(D)×432(H)mm消費電力(W)55W/155Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):C19(1個)、C13(5個)、端子台(2系統)出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)35Kg定格入力電圧(V)AC200V/AC220V/AC230V/AC240V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力C19、C13、端子台入力プラグNEMA L6-20P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧AC200V±3%/AC220V±3%/AC230V±3%/AC240V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)200V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778バックアップ時間5分バッテリー数6個出力容量(VA/W)最大3000/2100停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
  • 押ボタンスイッチ用ガードリング omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用ガードリング

    omron(オムロン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニット omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニット

    omron(オムロン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から116日以内出荷
    D4SL-Nシリーズ
    種類スライドキーユニット
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M

    omron(オムロン)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    タイプ中慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ入力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ入力ユニット

    omron(オムロン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    アナログ入力信号をバイナリデータに変換。1ユニットで4点のアナログ入力信号を取り込めます。断線検知機能。ピークホールド機能。平均化処理機能。オフセットゲイン調整機能などの各種機能あり
    外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65入力インピーダンス(Ω)電圧/1M以上、電流/250(固定)定格入力電流(mA)(最大)±30外部接続脱着式端子台実装可能な装置CPU装置、増設装置