カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 三ツ星ベルト(21)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • バンドー化学(7)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • ジェーシーエム(2)
  • Vesrah(2)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • トヨタ(1)
  • KSフィルター(1)
  • アライドテレシス(1)
  • M5Stack(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s8m 640」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RFIDシステム V640用IDリンクユニット omron(オムロン)

    RFIDシステム V640用IDリンクユニット

    omron(オムロン)
    81,980税込90,178
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約200保護構造IP20(IEC60529規格)材質(ケース)PC/ABS樹脂電源電圧(V)DC24(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4)消費電流(mA)250以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガによる)電源端子一括とフレームグランド端子間使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-15~50(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に、各3回 計18回耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引寸法(縦×横×高さ)(mm)110×65×64接地D種接地(従来の第3種接地)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz) V640シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz) V640シリーズ

    omron(オムロン)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    保護構造IP20 (IEC60529規格)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-15~65(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)150の衝撃を上下、左右、前後の各方向に3回、計18回耐振動周波数10~150Hz、複振幅 0.20mm、加速度15 m/s2上下、前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)で検出電流5 mA以下(電源端子-フレームグランド端子間に印加)保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)アンプユニット V640シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)アンプユニット V640シリーズ

    omron(オムロン)
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    寸法(mm)80×185×43質量(g)約250保護構造IP20(IEC60529規格)耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下材質(ケース)ABS+PC電源電圧(V)DC24保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと)許容電圧範囲(V)DC20.4~26.4使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露なきこと)耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引保存湿度(%)35~85%RH(ただし、結露しないこと)
検出・センサカテゴリ