カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(9)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ヤマト特殊鋼(3)
- TRUSCO(2)
- NTツール(2)
- ビクセン(2)
- 高千穂交易(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エクセン(1)
- エスコ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ネグロス電工(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 豊和工業(1)
- ユニット(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- FUYAO(1)
- ブランドをもっと見る
「sb20a」の検索結果
特価

押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22
omron(オムロン)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から77日以内出荷保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:30回/min電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)