カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自動車補修部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)
ネグロス電工¥779税込¥8571個当日出荷から17日以内出荷バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。適合吊りボルトW3/8
油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし)
フジトク¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
自動車フロントガラス(マツダ)
FUYAO(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。適合マツダ
工業用フィルタ FGC2S
SMC¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SUS304最高使用圧力(MPa)2
工業用フィルタ FGC1S
SMC¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SUS304最高使用圧力(MPa)1
ラベル
BIGM(丸山製作所)¥75税込¥831個8日以内出荷規格チヨークカイヘイ図解NoKC26A エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.39、JC231DX-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.37、GKB2400UT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.41、BK206 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ラベル_No.38、AC23SB エンジン(キャブレタ、燃料タンク)部品 ラベル_No.16、AD-20A エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 ラベル_No.39、BHT751S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、JC231DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.38、BP2521AS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ラベル_No.23、MB2650 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.26、BK236SL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ラベル_No.37、BC264SN キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ラベル_No.37など
組合せロビーチェア
オリバー¥54,980~税込¥60,478~1台14日以内出荷チェアとテーブルを自由に組み合わせて、ユニークな空間を演出。設置スペースに合わせて自在にアレンジできます。色木部:ナチュラルグリーン購入法適合
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら