カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SMC(24)
  • 不二ラテックス(6)
  • 中央精機(6)
  • イスカル(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • ELPA(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • ホームテイスト(3)
  • エンジニア(2)
  • カクタ(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • カナレ電気(2)
  • 東洋技研(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-102」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミドルストローク・タクタイルスイッチ B3SL omron(オムロン)ミドルストローク・タクタイルスイッチ B3SLomron(オムロン)
209税込230
1袋(5個)
3日以内出荷から7日以内出荷
B3SL-1002P omron(オムロン)B3SL-1002Pomron(オムロン)
169税込186
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様(末端様式)表面実装長さ(mm)3.4幅(mm)6.2寸法(mm)6.5×6.2×3.4アクチュエータの種類タクティカル接点構成SPSTボタン色動作特性モーメンタリ保護等級IP67操作力(N)1.96機械的寿命100000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25→+90アクチュエータ長さ(mm)0.9実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25
az-102特集