カテゴリ
- 制御機器(123)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMT(47)
- SMT(南海精工所)(166)
- サンハヤト(3)
- NB(日本ベアリング)(6)
- SAMTEC(752)
- WURTH ELEKTRONIK(591)
- HARWIN(235)
- KINGBRIGHT(186)
- 日本モレックス(molex)(158)
- HIROSE(ヒロセ電機)(107)
- ホンダ(106)
- VISHAY(89)
- KYOCERA AVX(89)
- JST(日本圧着端子製造)(81)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(80)
- WEIDMULLER(80)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(78)
- STMicro(63)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「smt」の検索結果

アンプ内蔵形TOFレーザセンサ
omron(オムロン)¥92,980税込¥102,2781個当日出荷から3日以内出荷広い検出範囲(0.05~6m)と優れた角度特性(最大±85°)で、ワークから離れた位置に設置しても黒などの低反射ワークを安定して検出付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、インデックスリスト(IO-Linkタイプのみ付属)、FDA証明ラベル・注. 取りつけ金具は別売仕様●IO-Link仕様:Ver.1.1●MTTFd:340年●データ長:PDサイズ/4byte、ODサイズ/2byte(M-sequence type/TYPE_2_V)●投光スポットサイズ:可変(平行光/集光)●最小サイクルタイム:COM3/1.2ms材質レンズ部・ディスプレイ部:メタクリル樹脂(PMMA)、防汚コート(レンズ部)保護構造IP67(IEC60529)、IP69K(ISO20653)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)出力負荷電源電圧DC10~30V(Class2)、負荷電流 出力毎100mA以下(2出力合計200mA以下)残留電圧(負荷電流10mA未満/1V以下、負荷電流10~100mA未満/2V以下)オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)NO/NC切替式適合規格UL/CSA認証、CEマーキング、RCM、UKCA、各種レーザ規格、Ecolab、RoHs2、WEEE2耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min検出距離(mm)50~6000材質(ケース)アルミダイカスト(クロムメッキ)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む、Class2機能相互干渉防止:自動設定(マニュアル設定も可能/最大4台まで)応答時間2ms/10ms/50ms/200ms 切替式絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)SUS304周囲湿度(%RH)動作時/35~85、保存時/35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回使用周囲照度(Lx)白熱灯/太陽光/100,000以下表示灯有機ELディスプレイ(白色)、電源・通信表示(緑色)、動作表示(橙色)、底面表示(緑色、橙色)、ポリエーテルサルフォン(PES)周囲温度(℃)動作時/-30~+55(ただし、氷結、結露しないこと)・保存時/-30~+70(ただし、氷結、結露しないこと)外部入力レーザ投光OFF/ティーチング/ゼロリセット 切替式・NPN ON時/0V短絡または1.5V以下(流出電流/1mA以下)、OFF時/電源電圧短絡または開放 ・PNP ON時/電源電圧短絡または電源電圧-1.5V以内(吸込電流/1mA以下)、OFF時/0V短絡または開放伝送速度COM3/230.4kbps消費電流65mA以下(電源電圧24V時)、155mA以下(電源電圧10V時)/注. 氷点下環境の場合は125mA以下(電源電圧24V時)プロファイルデバイス:スマートセンサプロファイル(SSP4.1.1)・識別と診断(I&D)光源(発光波長)赤色レーザ(660nm)電流出力4~20mA 最大負荷抵抗 500Ω振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h複振幅
FPC/FFCコネクタ 回転 バックロック方式 XF2M
omron(オムロン)¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷取付方式表面実装ピッチ(mm)0.5使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)シリーズXF2M定格電圧(V)AC/DC50端子の種類上接点及び下接点定格電流(A)0.5材質(ハウジング)LCP樹脂(UL94 V-0)行数1材質(コンタクト)ばね用銅合金ロック機構ありボディ向きライトアングルジェンダーメス表面処理(コンタクト)ニッケル下地(2μm)/(接触部)金めっき(0.15μm)
Omron 高周波リレー (RFリレー) DPDT 5V dc
omron(オムロン)¥479税込¥5271個7日以内出荷仕様UL、CSA. 高周波G6K-RFシリーズ. 優れた高周波特性(1GHz) - 最小20 dBの絶縁(同じ極性のコンタクト間)又は最小30 dB(異なる極性のコンタクト間)、最大0.2 dB挿入損失 シングルサイド安定性、一重巻線ラッチタイプを用意 ミニチュアSMTパッケージ - 10.3 x 6.9 x 5.4 mm 「Outside-L」表面実装取り付け端子 低消費電力約100 mW 完全密閉構造取付方式表面実装電圧(V)(接点)DC60、AC125接点構成DPDT接触抵抗(mΩ)100コイル抵抗(Ω)237コイル電圧(V)DC5動作温度(℃)最低-40RoHS指令(10物質対応)対応コイル電力(mW)100材質(接点)銀合金
XH5-N プラグ ストレート 50 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.7
omron(オムロン)¥189,800税込¥208,7801箱(250個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.7タイププラグ ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 68 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥169,800税込¥186,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数68使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 50 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥129,800税込¥142,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 50 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.6
omron(オムロン)¥119,800税込¥131,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 40 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.6
omron(オムロン)¥179,800税込¥197,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数40使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.7
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801箱(250個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.7タイププラグ ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥169,800税込¥186,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.6
omron(オムロン)¥169,800税込¥186,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 80 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.05
omron(オムロン)¥229,800税込¥252,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.05タイプソケット ストレート極数80使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 68 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.25
omron(オムロン)¥199,800税込¥219,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.25タイプソケット ストレート極数68使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 26 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.05
omron(オムロン)¥119,800税込¥131,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.05タイプソケット ストレート極数26使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 26 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.25
omron(オムロン)¥109,800税込¥120,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.25タイプソケット ストレート極数26使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 26 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 13.65
omron(オムロン)¥129,800税込¥142,7801箱(170個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)13.65タイプソケット ストレート極数26使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.05
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.05タイプソケット ストレート極数20使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 13.65
omron(オムロン)¥119,800税込¥131,7801箱(170個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)13.65タイプソケット ストレート極数20使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 12 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.05
omron(オムロン)¥99,980税込¥109,9781箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.05タイプソケット ストレート極数12使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 26 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥96,980税込¥106,6781箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数26使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.7
omron(オムロン)¥139,800税込¥153,7801箱(250個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.7タイププラグ ストレート極数20使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥139,800税込¥153,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数20使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 12 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥87,980税込¥96,7781箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数12使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 68 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 13.65
omron(オムロン)¥249,800税込¥274,7801箱(170個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)13.65タイプソケット ストレート極数68使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 50 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 13.65
omron(オムロン)¥179,800税込¥197,7801箱(170個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)13.65タイプソケット ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 40 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 13.65
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801箱(170個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)13.65タイプソケット ストレート極数40使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.25
omron(オムロン)¥189,800税込¥208,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.25タイプソケット ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.25
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.25タイプソケット ストレート極数20使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ L形 26 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥269,800税込¥296,7801箱(560個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ L形極数26使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ L形 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥269,800税込¥296,7801箱(560個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ L形極数20使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット L形 50 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.05
omron(オムロン)¥329,800税込¥362,7801箱(560個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.05タイプソケット L形極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット L形 26 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥269,800税込¥296,7801箱(560個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイプソケット L形極数26使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット L形 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥329,800税込¥362,7801箱(560個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイプソケット L形極数20使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット L形 12 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.6
omron(オムロン)¥229,800税込¥252,7801箱(560個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.6タイプソケット L形極数12使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 40 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.05
omron(オムロン)¥219,800税込¥241,7801箱(280個)106日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.05タイプソケット ストレート極数40使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 40 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥179,800税込¥197,7801箱(280個)106日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数40使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 26 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 6.6
omron(オムロン)¥129,800税込¥142,7801箱(220個)105日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数26使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ L形 80 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 指定なし
omron(オムロン)¥449,800税込¥494,7801箱(560個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)指定なしタイププラグ L形極数80使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 50 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 6.25
omron(オムロン)¥199,800税込¥219,7801箱(220個)105日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)6.25タイプソケット ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 26 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 13.65
omron(オムロン)¥199,800税込¥219,7801箱(220個)105日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)13.65タイプソケット ストレート極数26使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回