カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 555(スリーファイブ)(3)
- brembo(5)
- CKD(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- FIRSTCOM(3)
- KSフィルター(4)
- OSG(オーエスジー)(2)
- SMC(25)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(9)
- アズワン(1)
- アルゴファイルジャパン(3)
- エスコ(1)
- キングジム(2)
- トーホー(2)
- 協和精工(2)
- 廣杉計器(21)
- ブランドをもっと見る
「sr-210」の検索結果
特価

A6SR 2極 短レバータイプ エンボステーピング (100個リール)
omron(オムロン)¥20,980税込¥23,0781箱(100個)82日以内出荷高さ5mmの薄形設計、および2.54mmピッチで連続取付けが可能。接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。質量(g)0.24(2極) / 0.48(4極) / 0.73(6極) / 0.97(8極) / 1.22(10極)極数2極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC500V 1minレバーの種類短レバータイプ絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~7.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄不可
A6SR 2極 短レバータイプ エンボステーピング (100個リール)
omron(オムロン)¥19,980税込¥21,9781箱(100個)82日以内出荷高さ5mmの薄形設計、および2.54mmピッチで連続取付けが可能。接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。質量(g)0.24(2極) / 0.48(4極) / 0.73(6極) / 0.97(8極) / 1.22(10極)極数2極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC500V 1minレバーの種類短レバータイプ絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~7.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄不可